建築金物 :「タープ 金具」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電磁式電気錠(VOLCALOCK)
コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。
取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。
屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。
施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。
施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸
仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX
質量(g)本体:775、吸着板:274
使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)
定格電圧(V)DC12 or DC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8
消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V)
ケーブル長(mm)約1800
耐水性あり(IP66)
吸着力(kg)約200
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ロックマンジャパン製電気錠の専用制御盤「LK-2200」と防水型電磁式電気錠「LC-4500DLSS」定番2製品のセット商品です。
用途LOCKMAN VOLCALOCK制御
仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路
材質樹脂 94V0
質量(kg)1.1
質量(g)(本体)775、(吸着板)274
使用温度範囲(℃)LK-2200:0~40(結露なきこと)、LC-4500DLSS:-10~60(結露、氷結なきこと)
定格電圧(V)LK-2200:DC12/4.5A(MAX) 、LC-4500DLSS: DC12/ DC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LC-4500DLSS:(本体)164×32×26、(吸着版)145加30課8
信号形式【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LK-2200:250×183×45.6
外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA
消費電流(mA)LK-2200:1200(MAX) 、LC-4500DLSS:350/DC12V、180/DC24V ±10%
ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路
設置場所屋内専用
モード自動施錠モードのみ
ケーブル長(mm)約1800
外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠
防水性IP66
吸着力(kg)200
1セット
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能。テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能。テンキー部は点灯するので、夜間も安心して操作が可能です。カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます。4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸
仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:1000枚
定格電圧 DC V12
防水性あり
防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能。テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能。カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます。4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸
定格電圧 DC V12
防水性あり
MIWA社LA (B/S 64mm)など該当する錠前の場合、配線工事不要・追加穴加工なしで取付が可能です。穴加工が不要のため、退去時など交換前の錠前に原状復帰が可能です。無加工取付に該当しない場合の穴隠し用のエスカッションなど、オプション部品も各種取り揃えております。扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。専用錠ケース・レバーハンドル・ストライクが標準装備。もしものときに解錠できる、非常キー5本標準装備 。解錠方式:暗証番号・カード(MIFARE/FeliCa)・外部入力・非常キー
用途屋内ドア(生活防水対応)
仕様暗証番号:最大4組 (4~12桁 登録可能)
寸法(mm)室外機:260×77×69、錠ケース:25×170×84、バックセット:64
定格電圧DC 6V:アルカリ1.5V 単3 形乾電池4 本
カードMifare/Felica対応 (※Mifare UltralightやMifare固有ID(7byte)は一部未対応) ホームモード:最大30枚、セキュリティーモード:最大200枚
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。