6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など 材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂 質量(g)室外機:約260、室内機:約745 電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5 使用可能温度範囲-25~55 電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 設置場所室内ドア(生活防水対応) ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50 バックセット(mm)60~105
1台
28,980 税込31,878
欠品中

コストパフォーマンスに優れた暗証番号式 扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載 店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能 運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能 マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載 さらに便利に使いやすく!暗証番号式の定番製品
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 コストパフォーマンスに優れた暗証番号式。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 もしものときに解錠できる、非常キー3本標準装備。 ID-202TABは室内機縦型仕様/ID-202JPBは室内機横型仕様。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など 材質外側・内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金) シルバー 質量(g)室外機:約460、室内機:約580 電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦178×横70×厚27内側:縦99×横165×厚55ストライク:縦125×横29×厚24 使用可能温度範囲-25~55 電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 設置場所室内ドア(生活防水対応) ドア厚(mm)一般防火ドア:35~50 バックセット(mm)31~63(移動式)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載 店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能 運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 セキュリティーモードは、マスターカードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずにリモコンを押すだけで簡単解錠 マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載 室内機縦型仕様のため、様々な扉に取付可能 管理機能にこだわった高性能デジタルロック
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 強化ガラス扉(ガラス厚12mm)に対して加工不要の簡単設置。 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずに簡単解錠。 両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。 解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途企業・店舗など 仕様解錠用タグ×2 付属 材質外側・内側ボディ:アルミダイキャスト 質量(g)本体:約835、リモコン:約25 電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 勝手右勝手/左勝手対応(本体設定変更) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:縦173×横76×厚68両開き用ストライク:縦172×横46×厚62片開き用ストライク:縦118×横27×厚26リモコン:縦56.5×32.5×厚15.5受信機:※内側ボディに装着埋込用ストライク:縦115×横26×厚23.6※埋込用ストライクはオプションです。 使用可能温度範囲-25~55(外側・室内ボディ)、0~50(リモコン・受信機) 電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 設置場所室内ドア(生活防水対応) 電波到達距離(m)直線距離約15(建物の環境により異なります) ガラス厚(mm)強化ガラス:12(11/10mmはオプション対応可能)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など 仕様【解錠方式】[暗証番号] 4~12桁、ホームモード 最大4種類 / セキュリティーモード 最大100種類、[非常キー] 3本標準装備 材質外側/内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金) 寸法(mm)室外機:178×70×27/室内機:99×165×55 質量(g)室外機:約460、室内機:約580 使用温度範囲(℃)-25~55 電源(V)非常:DC9、9/四角乾電池(別途購入) 定格電圧(V)DC6、アルカリ:1.5/単3形乾電池4本 寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:178×70×27、内側ボディ:99×165×55、ストライク:125×29×24 電池寿命約1年(1日10回施錠/解除操作をした場合) 設置場所屋内ドア(生活防水対応) 設置条件[一般防火ドア] ドアの厚さ(35mm~50mm)、[バックセット] 31mm~63mm(移動式)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング