建築金物 :「正面ネジ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックマンジャパン防水型小型電磁錠
電磁式電気錠(VOLCALOCK) コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。 取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。 施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。 施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸 仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX 質量(g)本体:775、吸着板:274 使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと) 定格電圧(V)DC12 or DC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8 消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V) ケーブル長(mm)約1800 耐水性あり(IP66) 吸着力(kg)約200
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります