建築金物 :「門扉 引戸」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックマンジャパン防水型小型電磁錠
電磁式電気錠(VOLCALOCK) コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。 取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。 施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。 施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸 仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX 質量(g)本体:775、吸着板:274 使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと) 定格電圧(V)DC12 or DC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8 消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V) ケーブル長(mm)約1800 耐水性あり(IP66) 吸着力(kg)約200
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
680kgの強力な吸着力で、工場、学校、金融機関などの大型門扉に最適です。防水仕様であり、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。引き戸用取付金具を取り揃えています。施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です。防水型大型電磁錠、大型門扉に最適。施錠信号内蔵
用途工場、学校、金融機関などの大型門扉 仕様施錠信号あり/閉扉信号なし 定格電圧 DC V12/24対応 防水性あり 吸着力(kg)680
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
防水仕様のスタンドアロン式テンキー認証リーダー。屋内はもちろん屋外への取付も可能。暗証番号よる解錠は、3~12桁 最大80組登録可能です。暗証番号にIDを付けて管理ができます
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸 仕様暗証番号:3~12桁80組 定格電圧 DC V12 防水性あり
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能。テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能。テンキー部は点灯するので、夜間も安心して操作が可能です。カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます。4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸 仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:1000枚 定格電圧 DC V12 防水性あり
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能。テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能。カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます。4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸 定格電圧 DC V12 防水性あり
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります