扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
材質:ステンレス鋼SUS304。バックセット:60mm。扉厚:25~40mm。ファンクション:M、T、P。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジネジ3×16mm、ストライク 皿タッピンネジネジ3×16mm、座止め:丸皿木ネジ3.5×25mm
長さ(mm)66
幅(mm)66
色ヘアライン
材質ステンレス鋼SUS304
全長(mm)121
ビスピッチ(mm)107
幅(mm)18
色ヘアライン
奥行(mm)24
取付ねじ丸皿木ネジ2.7×16mm
取手取手
1個
¥318
税込¥350
9日以内出荷
材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ キープストッパー:丸木ネジ3.1×20mm
用途室内ドア
長さ(mm)24
幅(mm)35
高さ(mm)30
材質 本体:鋼板(No.569)・ステンレス鋼(No.569-S)、ローラー:POM樹脂(白)。寸法:小(No.569)、中(No.569・569-S)。付属ネジ No.569(小):丸木ネジ2.4×10mm、No.569(中):丸木ネジ3.1×13mm、No.569-S(中):なべタッピンネジ3×10mm
用途収納家具
仕上クロメート
材質 本体:アルミニウム、アーム:ステンレス綱SUS304。仕上 本体:シルバー、アーム:ホーニング。付属ネジ 丸木ネジ:3.5×25mm、皿木ネジ:3.5×25mm、皿タッピンネジ4×20mm。適用ドア:木製フラッシュドア:W400~600mm、ドア上部すき間:3.5mm以上
用途物入れ・家具のストッパー
長さ(mm)250
幅(mm)50
高さ(mm)5
仕上ホーニング
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。