建築金物 :「厨房 建具」の検索結果
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。
20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等
適合扉厚(mm)36~55
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼
仕上ホーニング
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼
取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません)
外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。
ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
適合扉質量(kg)15以下
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。