建築金物 :「スカイアーム」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ)
アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。
高い位置に使用でき、また、収納時に下竿の中心が650ミリ以上に設定できます。
用途物干金物
種類壁付型
仕様スライド4段階、120mmピッチ
材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
タイプAPL型
耐荷重(kg)30
竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ)
アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。
用途物干金物
タイプAP型
耐荷重(kg)30
仕様スライド4段階、120mmピッチ
材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
種類壁付型
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物
種類壁付型
サイズ(mm)555
付属品SUSコーチスクリュー Φ8×90:2本
材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
質量(g)810
マンション1階の庭付きバルコニーや、戸建住宅の庭置き式として最適です。
用途物干金物
サイズ(mm)850×1726
セット内容ポール、アーム
材質/仕上(ポール)アルミ/アルマイト(アーム)ADC/アクリル焼付塗装
質量(kg)2.5
色ポール/シルバーアーム/ステンカラー
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
アームの格納、角度調整機能のない、シンプルな壁付タイプです。バルコニースペースを気にしない戸建・低層アパートに最適です。
本体寸法(mm)D40×H555×W4.5
材質ADC
仕上アクリル焼付塗装
設置場所に応じたパーツをご用意
用途物干金物
スカイクリーンPK型用
仕様支柱への取付
材質SUS304
適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用
仕様アルミ支柱への取付
適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。