木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。
材質スチール
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
こんなお得な商品も!

床付け戸当り 棒型 台座付
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
用途玄関、間切り等扉のクッション
材質SUS304・スチール・ゴム
仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
形状U型ソケット
付属品SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本
材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨
形状U型ソケット
付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用
材質/仕上SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
形状ソケット
取付穴数3
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.5×20:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨・クロームメッキ
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
形状ソケット
付属品SUS十字穴付皿木ネジ
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.8×32:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨・クロームメッキ
インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。
使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。
アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。
壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類室内壁付型
材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
用途トイレの内・外開き扉用、その他の扉の補助締りとしてご使用いただけます。
材質SUS304
付属品SUS十字穴付皿木ネジ 皿 3.5×25:2本、半丸 3.5×25:4本
表面処理ヘアーライン
新仕様のRYポスト用メンテナンス、交換用扉です。
旧仕様はドア軸ビス仕様になり、両端穴(Φ3.5mm程度)をそれぞれ本体とねじでとるめる仕様です。新仕様はドア軸芯仕様となり、両端穴(Φ2.5mm程度)に軸芯棒を通す仕様です。
材質SUS304
仕上No.4
1枚
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 4.1×32:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨・クロームメッキ
材質SUS430
質量(g)160
穴径(Φmm)ねじ:4
寸法H(mm)1820
寸法D(mm)3
寸法W(mm)12
安全荷重(kg)80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
旧仕様のRYポスト メンテナンス、交換用扉です。
旧仕様と新仕様では、ドア本体への取付方が異なります。
旧仕様はドア軸ビス仕様になり、両端穴(Φ3.5mm程度)をそれぞれ本体とねじでとるめる仕様です。
新仕様はドア軸芯仕様となり、両端穴(Φ2.5mm程度)に軸芯棒を通す仕様です。
1枚
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
付属品SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本
材質木粉発泡材入ABS・アルミ
色木目調
耐荷重(kg)150
戸当り帽子掛けです。
付属品SUS十字穴付皿木ネジ 4×25:2本
材質SUS304
耐荷重(kg)5
本体質量(g)80
仕上ヘアーライン
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
引戸、開き戸の内開きでも外開きでも使え、様々なトイレ扉に対応いたします。
扉厚13mmの薄板から対応可能の表示器です。
共受け、平受けの2タイプをセットしています。
回転バーは6時方向で止まる構造になっています。
材質ZDC
付属品SUS十字穴付皿小ネジ 4×50:2本、SUS十字穴付皿小ネジ 4×35:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×50:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×35:2本、SUS十字穴付皿タッピンネジ 3×16:2本
質量(g)400
仕上サーチライトクローム
適合扉厚(mm)13~40
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
耐荷重(kg)25
材質/仕上SUS304/サテン
付属品SUS十字穴付丸皿タッピンネジ3×16(2本)
取付穴数2
材質SUS430
質量(g)140
穴径(Φmm)ねじ:4
寸法H(mm)1820
寸法D(mm)3
寸法W(mm)12
安全荷重(kg)80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
耐荷重(kg)20
材質/仕上SUS304/サテン
付属品SUS十字穴付丸皿タッピンネジ3.5×20(2本)
取付穴数2
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
形状キャップ
寸法F(mm)-
寸法E(mm)6
寸法G(mm)-
寸法J(Φmm)4
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。