7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常のビス穴に加え、長穴があいていますのでボルトと兼用での固定が可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。 材質
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。 ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。 大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。 AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。
材質AES 質量(g)18 タイプ50□用 関連資料製品カタログ(0.67MB)
1組
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。 ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。 大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。 AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。
材質AES 質量(g)18 タイプ45□用 関連資料製品カタログ(0.67MB)
1組
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長穴とビス穴があいているので、お好みの位置で調整後、固定ができます。
用途仮設や仮止めに。 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法A(mm)40 寸法B(mm)60 板厚(mm)3.2 穴径(Φmm)ビス:4.5
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は母斑補助錠です。
用途左右兼用タイプ、外開き専用
1パック
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具。棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途Aタイプブラケット。AL-56S(左側用)との併用必要 材質本体:スチール特殊鋼(2.6t/爪部3.0t)、つまみ部:亜鉛ダイカスト製、外ネジ部材:スチール(M6×1.0P)スプリング付 仕様腕金具のアップ角度:0.75度(水平時) 傾斜角度(°)0~90
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

後付 ユニット二分割式
材質アルミ 寸法(mm)1800×675 質量(kg)9 仕上アルマイトシルバー 取付け方法(1)2つ割りにされた本体を取付金具にM6ビスを通し各段ごとに取付け、固定してください。(2)安全ガードを梯子フレームに取付けてください。※フレームの下穴はブラケットの位置にあわせてΦ9下穴をあけてください。(貫通)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります