建築金物 :「杉田エース」の検索結果
屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。
スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。
グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。
材質発泡ウレタン
色グレー
こんなお得な商品も!
丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
用途自然換気用としてご使用ください。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
形状ソケット
付属品SUS十字穴付皿木ネジ
後付
ユニット二分割式
材質アルミ
寸法(mm)1800×675
質量(kg)9
仕上アルマイトシルバー
取付け方法(1)2つ割りにされた本体を取付金具にM6ビスを通し各段ごとに取付け、固定してください。(2)安全ガードを梯子フレームに取付けてください。※フレームの下穴はブラケットの位置にあわせてΦ9下穴をあけてください。(貫通)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
前部がL字型になっている為、棚板の落下を防ぎます。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。
仕上ニッケルメッキ
材質スチール、プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
室名札にフックが付いていますので、お正月やクリスマス時の飾りを吊るせます。
フックは後から取り外し可能です。
名札部は透明塩ビプレート(42×210×0.3)下に、塩ビプレート(42×210×0.5)を重ねて挿入します。
材質アルミ
質量(g)165.9
仕上アルマイト・クリア塗装
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。
材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
色黒
形状がストレートなので、棚ダボ以外にもアイデア次第で色々とお使い頂けるタナダボです。
材質鉄
寸法B(mm)25
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
LAMPの棚柱AP-DM型、もしくはAP-HD型に合う棚受けです。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質ステンレスSUS430
耐荷重(kg)45(4個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
ビス穴とボルト穴が開いたL型アングルです。
用途単体でもご利用可能ですが、別売りのユニクロセレクトBを筋交いにすることで強度のある棚受けとしてもご利用いただけます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法C(mm)32
板厚(mm)4.5
穴径(Φmm)ビス:5.5
長穴(mm)10×20
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。