建築金物 :「梯子」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
209 税込230
当日出荷

ACE(エース/モリギン)ALステップ ALC用押え板
材質SUS304 寸法(mm)6×50×530 質量(kg)1.5 仕上ヘアーライン
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ACE(エース/モリギン)ALステップ キャップのみ
材質ゴム 寸法(mm)80×62×31.5 質量(kg)0.3 仕上
1組
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ACE(エース/モリギン)KUステップ27 BK式 ALC用押え板
材質SUS304 寸法(mm)50×600 質量(kg)1.4 仕上ヘアーライン
1枚
5,298 税込5,828
4日以内出荷

ACE(エース/モリギン)ローレットタラップ
材質SUS304 仕上ピーリング 寸法C(mm)50
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)SUSタラップ
材質SUS304 仕上ピーリング 寸法C(mm)50
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質SUS304 仕上FB/ヘアーライン丸棒/ピーリング 寸法(mm)芯/Φ19 寸法(Φmm)19 耐荷重(kg)220
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

後付 ユニット二分割式
材質アルミ 寸法(mm)1800×675 質量(kg)9 仕上アルマイトシルバー 取付け方法(1)2つ割りにされた本体を取付金具にM6ビスを通し各段ごとに取付け、固定してください。(2)安全ガードを梯子フレームに取付けてください。※フレームの下穴はブラケットの位置にあわせてΦ9下穴をあけてください。(貫通)
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

点検用昇降ステップ 先付/後付 ローレット加工
材質SUS304 仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)ローレット93Aタラップ
仕様ローレット加工 材質SUS304 質量(kg)3.4 寸法(Φmm)22 仕上ピーリング
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

KUステップ27専用の」落下防止柵です。 オールステンレス製で海岸地方でも十分腐食に耐えられます。
材質SUS304 寸法(mm)3000×700 仕上ヘアーライン
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)ALステップ 取付ブラケット
材質アルミ 仕上シルバー
1組
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ 仕上アルマイトシルバー
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)KUステップ27 BK式
丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。 点検用昇降ステップ
材質SUS304
1台
7,798 税込8,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SUS304 寸法(mm)295×100 質量(kg)1.8 タイプ先付け用 仕上ヘアーライン
1組
6,998 税込7,698
4日以内出荷

材質SUS304 仕上ヘアーライン
1組
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)パイプステップ
パイプを縦桟に使用しています。 点検用昇降ステップ 先付/後付 ローレット加工
材質SUS304 仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)PSステップ ブラケットのみ
材質SUS304 仕上ヘアーライン
1組
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)タラップ押さえ板
材質SUS304 仕上FB/ヘアーライン
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)ローレットタラップ
ステンレス製の点検用昇降ステップ(はしごタラップ)の耐食性を高めたい場合は、表面をフッ素不動態化すると高い防錆効果を発揮いたします。 ステンレス鋼の表面にフッ素が結合させることで、高い防錆効果が期待されます。 フッ素配合の中性塩電解溶液を使用し、素材の表面を電解処理するだけで、フッ素が酸化クロム層へ浸透します。 もらい錆びや汚れが除去され、安全・安心・無害に不動態化します。 塩素を寄せ付けないため、沿岸地域で使用する際は、この「フッ素不動態化」をお勧めいたします。 ステンレス鋼の腐食事例の6割強である孔食や応力腐食割れを著しく抑制できます。 SUS304の耐塩素孔食性をSUS316並に向上させることができます。(SUS316にフッ素不動態化をしますと、より高い防錆効果が期待できます)
材質SUS304 仕上ピーリング
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります