建築金物 :「ドアアーム」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400 シルバー 適合扉質量(kg)ドア:65以下 適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
13,000 税込14,300
翌日出荷

付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400 シルバー 適合扉質量(kg)ドア:45以下 適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
10,000 税込11,000
翌日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります