建築金物 :「取付」の検索結果

関連キーワード
207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッション用スポンジ貼付。ステンレス製でサビに強く清潔です。1セット4個入り(丸穴タイプ2個 長穴タイプ2個)。取付ねじ付。
材質SUS304 寸法(mm)30×9.6×30 板厚(mm)0.8 適合厚さ(mm)4.5
1セット(4個)
515 税込567
当日出荷

意匠登録済みのL型鏡止めです。
用途陳列ケース、下駄箱等の引き戸に。 付属品鉄ニッケル半丸ねじ3.1×20 材質スチロール樹脂 寸法(mm)13.7×11×19 入数(個)4 適合厚さ(mm)6以下
1個(4個)
170 税込187
翌日出荷

用途単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。 材質ダクタイル(ダクロメッキ処理) 寸法(mm)70×60×60 質量(g)240 ボルト穴径(Φmm)6 穴ピッチ(mm)50
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

取付用補助板付属。付属のピンをハンマーで打込みコンクリート壁等に取付できます。木質壁には付属の木ねじで取付可能。
材質6ナイロン 寸法(mm)24×14 耐荷重(kg)5kg 入数(個)4 適合厚さ(mm)5
1セット
795 税込875
翌日出荷

単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
材質鉄(SS400) 質量(g)990 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×55 ボルト穴径(Φmm)12 穴ピッチ(mm)85
1個(1個)
3,020 税込3,322
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)177×60×113(H) 取付穴径(Φmm)10 アズワン品番64-7977-08
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

1個
595 税込655
翌日出荷

材質スチール(ウレタン塗装仕上) 寸法(mm)58×60×147(H) 取付穴径(Φmm)14.5 アズワン品番64-7977-06
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

仕様鍵穴径:Φ9.5 材質鉄(クロメートメッキ仕上げ) 寸法(mm)Φ15×147
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

1個
240 税込264
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)177×120×113(H) 取付穴径(Φmm)10 アズワン品番64-7977-09
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

仕様鍵穴径:Φ9.5mm 材質鉄(クロメートメッキ仕上げ) 寸法(mm)Φ12×109
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

1個
680 税込748
翌日出荷

仕様壁面取付用 材質スチール 寸法(mm)74×32×43.7(H) 取付穴径(mm)直径4.2
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷


操作紐を使用し、好みの高さで物干しができます。
材質アルミ合金、ステンレス、ポリカーボネート 耐荷重(kg)8 伸縮範囲(mm)竿昇降 50~900 メーカータカラ産業
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
295 税込325
翌日出荷

1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個
500 税込550
翌日出荷

1個
980 税込1,078
翌日出荷


材質スチール 寸法(mm)58×60×84(H) 取付穴径(Φmm)10 アズワン品番64-7977-10
1個
735 税込809
翌日出荷

1個
260 税込286
翌日出荷

1個
285 税込314
翌日出荷

付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本 材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ) 寸法(mm)Φ35×45 ブラック
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

材質ステンレス(SUS430)、ゴム 全長(mm)162 穴径(Φmm)4.6 仕上ヘアライン仕上げ アズワン品番64-2287-69
1個
625 税込688
当日出荷

1個
1,070 税込1,177
欠品中

1個
950 税込1,045
当日出荷

付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本 材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ) 寸法(mm)Φ35×45 グレー
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

付属品アンカー1本 材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ) 寸法(mm)Φ35×45 ブラック
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

付属品M10オールアンカー 材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM 寸法(mm)Φ20×85 アズワン品番64-7966-78
1個
1,030 税込1,133
欠品中

1個
950 税込1,045
当日出荷

1個
1,870 税込2,057
当日出荷

1個
特価
179 税込197
当日出荷

1個
565 税込622
当日出荷

1個
1,680 税込1,848
当日出荷

付属品アンカー1本 材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ) 寸法(mm)Φ35×45 グレー
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります