建築金物 :「金物」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
幅(mm)19
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)6.2
材質スチール(クロームメッキ)
幅(mm)19
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)6.2
取付用補助板付属。付属のピンをハンマーで打込みコンクリート壁等に取付できます。木質壁には付属の木ねじで取付可能。
材質6ナイロン
寸法(mm)24×14
耐荷重(kg)5kg
入数(個)4
適合厚さ(mm)5
1セット
¥795
税込¥875
翌日出荷
材質鍛造ステンレス(SUS316)
質量(g)1360
使用荷重(t)2.94
寸法A(mm)19.0
寸法D(mm)115.8
寸法B(mm)75.6
寸法C(mm)65.5
アズワン品番64-7904-43
1個
¥8,370
税込¥9,207
翌日出荷
材質鍛造ステンレス(SUS316)
質量(g)2350
使用荷重(t)3.85
寸法A(mm)25.4
寸法D(mm)131.3
寸法B(mm)76.2
寸法C(mm)64
アズワン品番64-7904-44
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
仕様皿サイズ:145×101.6mm
材質スチール
線径(Φmm)11
使用荷重(kg)726
プレート寸法(mm)91×30
穴サイズ(mm)11×11
リング幅(mm)36
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
特長/後付けで施工可能です。 事務所・倉庫の補助錠として使えます。賃貸マンションなどの空室物件管理、倉庫・書庫など出入口の施錠に最適。 ロックカバーが金属プレートの先端まで被うので安全です。テレワーク中の仕事部屋の施錠に。認知症の方の徘徊防止に。ドアやドア枠にネジ穴等あけることなく南京錠で施錠できます。ダイヤル錠の番号は何度でも変更可能。好きな番号に設定できます。ロックカバーを使用しないときはマグネットでスチールドアに貼付可能。
材質【ドアロックプレート】・ロックカバー/ステンレス+ABS樹脂・取付金具/ステンレス・スペーサー/EPDM樹脂・マグネットシート/合成ゴム・【ダイヤル錠】・本体/亜鉛ダイカスト・黒塗装・ツル部/鉄・クロームメッキ
幅(mm)36.5
質量(g)378
つる径(Φmm)6.3
アズワン品番65-2310-09
クリアランス(mm)タテ/28.3 ヨコ/18.8
1セット
¥3,840
税込¥4,224
3日以内出荷
材質スチール
寸法(mm)177×60×113(H)
取付穴径(Φmm)10
アズワン品番64-7977-08
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)177×120×113(H)
取付穴径(Φmm)10
アズワン品番64-7977-09
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。