建築金物 :「塗装 じょうばん」の検索結果
掘込み不要で作業効率がアップします。左右兼用です。
付属品木ねじ:8個
幅(mm)88.4
厚さ(mm)2.0
全長(mm)103.0
質量(g)140
穴径(Φmm)5.7
耐荷重(kg)2個使用時:18
寸法D2(mm)11.2
取付け方法木ねじ(付属)
ねじ穴数8
掘り込みが不要で取付が簡単です。軸芯が抜けるルーズピンタイプです。
耐荷重(kg)2個使用時:7
表面処理焼付塗装仕上げ
取付け方法木ねじ(付属)
扉を閉じた状態でもドライバー1本で、上下、左右、前後に調整が可能です。
全長(mm)58.0
厚さ(mm)3.0
質量(g)400
幅(mm)63.0
ねじ穴数15
穴径(Φmm)5.2
付属品木ねじ:40個
耐荷重(kg)2個使用時:15
取付け方法皿タッピンねじ(付属)
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。