材質フック部:SUS304、パイプ部:SS400、エンドキャップ:ナイロン
仕上フック部:電解研磨、パイプ部:樹脂カバー
付属品ナベビス(M4×10)4本
材質SUS304
寸法L(mm)131.3
寸法L1(mm)14
寸法L3(mm)20
仕上電解研磨
寸法T1(mm)29
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
付属品ナベビス(M4×10)4本
材質SUS304
寸法L(mm)184.7
寸法L1(mm)14
寸法L3(mm)21.5
仕上電解研磨
寸法T1(mm)38.3
材質SUS304
仕上電解研磨
付属品皿ビス M4×45(D-8)ナット付き 2本、タッピング皿ネジΦ3.5×25 6本
寸法L(mm)276.3
寸法L1(mm)19
寸法L3(mm)34
寸法T1(mm)62.8
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。