1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シネジックタルキックⅡ
RoHS
ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。 公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。
用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。 材質SWCH22A相当(JIS G 3507-2) 寸法D(mm)13 表面処理プロイズ 寸法s(mm)40 耐力試験性能試験 依24-9 適合ビット(mm)四角ビット No.3
1箱(100本)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング