13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。 適合D30 トラスコ品番327-8387 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

岡田装飾金物伸縮吊棒爪
エコ商品
伸縮吊棒に取り付けベンダーレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。 適合ベンダー トラスコ品番363-0889 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。 適合D40 トラスコ品番327-8441 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷

岡田装飾金物ベンダーステン伸縮吊棒爪
エコ商品
伸縮吊棒に取り付けベンダーレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。 適合ベンダー 材質/仕上ステンレス 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。 仕様固定ネジ・フランジナット付 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

D30ステンレスレール 岡田装飾金物 動画あり
耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。 適合D30 材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

9L01-AS D25カーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D25カーブレール
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D25 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)15kg 質量(g)374 レール長さ(mm)800×800×300R RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ半径(mm)300
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

ベンダーレール 岡田装飾金物 動画あり
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。 適合ベンダー 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)30kg 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.5MB)
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合D40 トラスコ品番282-7191 寸法(mm)カン下:27 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)43 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
319 税込351
当日出荷

D40レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D40 耐荷重片開きで50kg 許容荷重(kg)50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岡田装飾金物吊ブラケット Bタイプ
エコ商品
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。 適合D30 トラスコ品番327-8336 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります