特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。 シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。 強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。 シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。 シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。 2007年度 グッドデザイン賞受賞 国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。 特許第3912794号を取得 国際特許出願中
幅(mm)インナー部/36.7(シャッター接触側)アウター部/42.0(シャッター接触側) 高さ(mm)インナー部/46.2(シャッター垂直方向)アウター部/53.0(シャッター垂直方向) 材質(本体)インナー部/アルミ合金押出形材アウター部/アルミ合金押出形材アンカー部/ABS樹脂 材質(シール)天然ゴム 材質(ノブ)T字ノブボルト 材質(ホルダー)鋼板 取付可能対象国産の手動式軽量シャッター。シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。スラットの断面上があるもの。上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。 付属品シャッターガードホルダー×2防犯用シール×4
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。 シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。 強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。 シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。 シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。 2007年度 グッドデザイン賞受賞 国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。 特許第3912794号を取得 国際特許出願中
用途国産の手動式軽量シャッター。 シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。 スラットの断面上があるもの。 上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。 付属品シャッターガードホルダー×2、防犯用シール×4 材質インナー部/アルミ合金押出形材、アウター部/アルミ合金押出形材、アンカー部/ABS樹脂 長さ(mm)2500~3200(収縮~伸長) 幅(mm)インナー部/36.7、アウター部/42.0 高さ(mm)インナー部/46.2、アウター部/53.0 質量(g)3490
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南国殖産小型シャッターガード専用の収納フックです。小型シャッターガードを垂直(縦)、水平(横)どちらの収納方法にも設置可能です。車庫内に小型シャッターガードを収納するためのフックです。鉄骨、コンクリート、木下地に設置できます。設置するにはインバクトドライバーや電動ドライバーなどの工具が必要です。
セット内容小型シャッターガード収納フック(2個)、収納フック取付ビス木・コンクリート下地用( 4 本)+予備( 1 本)、収納フック取付ビス鉄骨下地用( 4 本)+予備( 1 本) 材質ZAM鋼板 幅(mm)60 高さ(mm)55.6 奥行(mm)44.6
1セット(2個)
2,088 税込2,297
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります