フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.34MB)
上下吹抜けタイプで、吹き上げの雨風にも強いです。ワイドエプロンを標準装備して、壁汚れも低減します。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.54MB)
排気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)16
メッシュ3M
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.29MB)
排気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)16
メッシュ3M
関連資料(0.16MB)
取扱説明書(0.29MB)
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた排気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途排気用フードとして
材質SUS304
メッシュ3M
色シルファーメタリック
関連資料(0.24MB)
取扱説明書(0.94MB)
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた排気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途排気用フードとして
材質SUS304
メッシュ3M
色シルファーメタリック
寸法E(mm)3
寸法F(mm)19
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.94MB)
防雨・防風性能を兼ね備えた排気用タイプです。ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。
用途排気用フードとして
材質SUS304
メッシュ3M
色シルファーメタリック
関連資料(0.25MB)
取扱説明書(0.94MB)
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた排気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途排気用フードとして
材質SUS304
メッシュ3M
色シルファーメタリック
寸法F(mm)19
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.94MB)
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた排気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途排気用フードとして
材質SUS304
メッシュ3M
色シルファーメタリック
寸法E(mm)3
寸法F(mm)19
関連資料(0.13MB)
取扱説明書(0.94MB)
防雨・防風性能を兼ね備えた排気用タイプです。ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。
用途排気用フードとして
材質SUS304
メッシュ3M
色シルファーメタリック
寸法F(mm)19
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.94MB)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.34MB)
排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途排気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法L(mm)54
寸法A(mm)238
寸法F(mm)20
寸法E(mm)97
開口面積(cm2)単純:116
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.27MB)
排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。100ΦはM4ねじ2ヶ所(上下)。
用途排気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
高さ(mm)75
奥行(mm)97
寸法L(mm)49
寸法A(mm)200
寸法F(mm)15
寸法E(mm)79
適合パイプΦ100
開口面積(cm2)単純:73
関連資料(0.14MB)
圧力損失【排気】2.6
直管相当長(m)13
取扱説明書(0.27MB)
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
制振材が標準で付いている深型フードです。内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.58MB)
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)8
関連資料(0.24MB)
取扱説明書(0.34MB)
排気用防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。100ΦはM4ねじ2ヶ所(上下)。
用途排気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
高さ(mm)75
奥行(mm)97
寸法L(mm)49
寸法A(mm)200
寸法F(mm)15
寸法E(mm)79
メッシュ3M
適合パイプΦ100
開口面積(cm2)単純:79
関連資料(0.15MB)
圧力損失【排気】1.9
直管相当長(m)9.5
防音性能T-1相当
取扱説明書(0.27MB)
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
排気用防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途排気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法L(mm)54
寸法A(mm)238
寸法F(mm)20
寸法E(mm)97
メッシュ3M
開口面積(cm2)単純:120
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.27MB)
防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。左右のビスを外せば、メンテナンスも簡単です。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.1MB)
取扱説明書(0.51MB)
防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)16
関連資料(0.23MB)
取扱説明書(0.29MB)
防雨・防風性能を兼ね備え、独自のフード形状とガラリによって、排気流を軒天・壁面から離します。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.56MB)
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色N-93(半ツヤ)
関連資料図面(0.16MB)
排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途排気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法L(mm)54
寸法A(mm)238
寸法F(mm)20
寸法E(mm)97
開口面積(cm2)単純:116
関連資料(0.17MB)
取扱説明書(0.27MB)
排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。100ΦはM4ねじ2ヶ所(上下)。
用途排気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
高さ(mm)75
奥行(mm)97
寸法L(mm)49
寸法A(mm)200
寸法F(mm)15
寸法E(mm)79
適合パイプΦ100
開口面積(cm2)単純:73
関連資料(0.17MB)
圧力損失【排気】3.5
直管相当長(m)17.5
取扱説明書(0.27MB)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
仕様アンカー穴:2個
関連資料(0.23MB)
取扱説明書(0.34MB)
制振材が標準で付いている深型フードです。内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.58MB)
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)10
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.34MB)
ワイドエプロンが付いた丸型フードです。ワイドエプロンによって、壁から離れた場所に雨水を落とし、雨垂れ汚れを低減します。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.34MB)
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして
色N-10(半ツヤ)
材質SUS304
関連資料図面(0.16MB)
排気用防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。100ΦはM4ねじ2ヶ所(上下)。
用途排気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
高さ(mm)75
奥行(mm)97
寸法L(mm)49
寸法A(mm)200
寸法F(mm)15
寸法E(mm)79
メッシュ3M
適合パイプΦ100
開口面積(cm2)単純:79
関連資料(0.18MB)
圧力損失【排気】3.1
直管相当長(m)15.5
防音性能T-1相当
取扱説明書(0.27MB)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
色N-93(半ツヤ)
材質SUS304
関連資料図面(0.15MB)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
色N-10(半ツヤ)
材質SUS304
関連資料図面(0.15MB)
排気用防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途排気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法L(mm)54
寸法A(mm)238
寸法F(mm)20
寸法E(mm)97
メッシュ3M
開口面積(cm2)単純:120
関連資料(0.18MB)
取扱説明書(0.27MB)
防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。左右のビスを外せば、メンテナンスも簡単です。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.13MB)
取扱説明書(0.51MB)
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色N-93(半ツヤ)
関連資料図面(0.17MB)
防雨・防風性能を兼ね備え、独自のフード形状とガラリによって、排気流を軒天・壁面から離します。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.13MB)
取扱説明書(0.56MB)
ワイドエプロンが付いた丸型フードです。ワイドエプロンによって、壁から離れた場所に雨水を落とし、雨垂れ汚れを低減します。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.34MB)
防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)16
関連資料(0.33MB)
取扱説明書(0.29MB)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
適合パイプ径(Φmm)200
色シルファーメタリック
寸法A(mm)313
寸法D(mm)197
寸法F(mm)241
寸法G(mm)155
寸法H(mm)133
寸法J(mm)43
寸法L(mm)54
圧力損失排気:5.0、吸気:8.3
開口面積(cm2)吸気:111、単純:139
直管相当長(m)50
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.34MB)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色N-93(半ツヤ)
関連資料図面(0.15MB)
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色N-10(半ツヤ)
関連資料図面(0.17MB)
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。