建築金物 :「両引き羽子板」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。
一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。
告示 平12建告第1460号第2号
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。
材質JIS G 3131 SPHC
規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2)
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。
六角ボルト(M12)の長さで寸法の調節が行えますので任意の箇所に設置できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引寄せます。
材質JIS G 3131 SPHC
仕様短期基準接合引張耐力(Pot):10.3kN、接合部倍率(N値/T値):1.9
付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT136
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。
材質JIS G 3131 SPHC
仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2
セット内容レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個
仕上クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。
羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもナットを十分締付けることができます。
かんざし用ボルトの穴芯からボルトの先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。
材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/7.5kN、接合部倍率(N値)/1.4
付属品ナット1個
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1本
¥99
税込¥109
当日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。