建築金物 :「天井 換気口」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm)225×454 開口寸法(mm)194×408 有効換気面積(cm2)310.2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm)60×909 有効換気面積(cm2)165.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8) 表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC) 規格国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070 表面処理(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)、(ダンパー)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC) 仕様ダンパー付 付属品(グリル)ステンレスカラービス×6本、(ダンパー)スチールメツキビス×2本 寸法(mm)137×454 表面処理(グリル)静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装 開口寸法(mm)105×408 有効換気面積(cm2)155.1
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受材部分へのビスの取付が簡単です。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm)80×909 有効換気面積(cm2)165.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります