建築金物 :「板金」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。 材質JIS G 3131 SPHC 仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2 セット内容レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個 仕上クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2) 試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
1セット
699 税込769
当日出荷

ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 六角ボルト(M12)の長さで寸法の調節が行えますので任意の箇所に設置できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引寄せます。 材質JIS G 3131 SPHC 仕様短期基準接合引張耐力(Pot):10.3kN、接合部倍率(N値/T値):1.9 付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2) 試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT136
1個
199 税込219
当日出荷

本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。 告示 平12建告第1460号第2号
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。 材質JIS G 3131 SPHC 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2) 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
149 税込164
当日出荷

羽根部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。 羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもナットを十分締付けることができます。 かんざし用ボルトの穴芯からボルトの先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/7.5kN、接合部倍率(N値)/1.4 付属品ナット1個 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1本
99 税込109
当日出荷

ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。 材質JIS G 3131 SPHC 仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2 付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
1個
429 税込472
欠品中

羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。ビス施工のためかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。羽根部をコンパクトにすることで、4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 付属品ビス HR-65(グレー)×3本、ナット×1個 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT069 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2) N値2.1 告示1460号第2号 短期基準接合耐力(kN)11.4
1個
149 税込164
当日出荷

羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。羽根部の折込み加工でかんざしの六角ボルト(M12)の頭が引っ掛かり空回りしないので、ナットの締付け作業を片側で行えます。羽根部をコンパクトにすることで4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 付属品ナット×1個 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT019 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2) N値1.7 告示1460号第2号 短期基準接合耐力(kN)9.2
1個
149 税込164
6日以内出荷

クロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調整できます。
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT122 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 N値1.9 告示1460号第2号 短期基準接合耐力(kN)10.5
1個
199 税込219
6日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります