建築金物 :「水切り」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水切り付の角型ガラリです。
耐侯性顔料使用
ビス付き
用途換気用ガラリ
付属品ビス付き
材質ABS
色ホワイトグレー
水切り付きの角型ガラリです。ミルキーホワイト色。ビス付きです。
用途換気用ガラリ
付属品ビス付き
材質ABS
色ミルキーホワイト
水切りがついているため、壁に汚れや雨水あとがつきにくくなっています。水返しと防虫網が裏面についているので、雨水や虫の侵入を防ぎます。
用途自然給気用室外換気孔
材質強化スチロール樹脂
種類ヤギリ
外形寸法(mm)300×620
ビスピッチ(mm)272×269×269
開口寸法(mm)240×530
寸法(mm)出代:36
有効換気面積(cm2)176
付属品ビス付き
樹脂製の防風雨強化タイプの防虫網・水切り板付きの換気フードです。
防風ウイングを設置し、強烈な風の吹込み及び雨水の侵入を防ぐ仕様となっております。
また、耐侯性樹脂を使用しておりますので、色褪せしにくく、錆びることもないため外壁を汚す心配もございません。
尚、色調はステンレスカラーとホワイトの二色を展開しております。
ステンレスカラーには塗料に対候性顔料を使用しており、美観もステンレス製換気孔と遜色ない仕上がりとなっております。
用途自然給気用室外換気孔
種類換気フード
材質ASA樹脂
寸法C(mm)36
寸法F(mm)9.7
取扱説明書(2.04MB)
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。