和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔
材質スチロール樹脂
付属品ビス付き
種類角型ガラリ
サイズいろいろ床下換気孔パネル
用途自然換気孔
色ブラック
材質PP+タルク
寸法D(mm)9
種類角型ガラリ
水切り付の角型ガラリです。
耐侯性顔料使用
ビス付き
用途換気用ガラリ
付属品ビス付き
材質ABS
色ホワイトグレー
ABS製の換気グリル
用途自然換気孔
付属品ビス付き
寸法D(mm)8
材質スチロール樹脂
種類角型ガラリ
色ホワイトグレー
水切り付きの角型ガラリです。ミルキーホワイト色。ビス付きです。
用途換気用ガラリ
付属品ビス付き
材質ABS
色ミルキーホワイト
樹脂製スライド式でロングタイプのレジスターです。室外用にはロングフード(すずらん)をご使用ください。
用途自然給気用室内換気孔
種類角型レジスター
材質スチロール樹脂
外形寸法(mm)(A1×A2)95×435
ビスピッチ(mm)(B1×B2)83×420
開口寸法(mm)C1×C2:71×398
奥行(mm)14
有効換気面積(cm2)55
色ミルキーホワイト
付属品ビス付き
仕様スライド式
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
樹脂製スライド式レジスター。薄型スリム設計のシンプルなレジスターです。
用途自然給気用室内換気孔
種類角型レジスター
材質スチロール樹脂
寸法(mm)出代:D12
付属品ビス付き
4段階調整のスライドタイプの室内換気レジスターです。
スライド式なので場所を選ばず設置可能となっています。
前面パネル及び防虫網フィルターは取り外し可能で、お掃除も簡単にできる仕様となっています。
また、表面パネルには耐侯性樹脂を使用しており、色褪せがしにくい仕様で、本体内部に水返し板が付いているので雨水の侵入を防ぎます。
風に強く、がたつき音が出ない気密性が高い構造です。
尚、取り付けビス4本付きです。
用途自然給気用室内換気孔
種類角型レジスター
材質【表面パネル】ASA、【表面パネル以外】ABS
寸法C(mm)50
寸法E(mm)1.8
色ホワイト
取扱説明書(0.5MB)
4段階調整のスライドタイプの室内換気レジスターです。スライド式なので場所を選ばず設置可能となっています。前面パネルは取り外し可能で、お掃除も簡単にできる仕様となっています。また、耐侯性樹脂を使用しており、色褪せがしにくい仕様で、本体内部に水返し板が付いているので雨水の侵入を防ぎます。
風に強く、がたつき音が出ない構造です。防虫網はついておりません。
用途自然換気孔
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
寸法C(mm)50
色ホワイト
樹脂製ロングタイプの換気フードです。室内用にはロングレジスター(すずらん)をご使用ください。
用途自然給気用室外換気孔
材質スチロール樹脂
外形寸法(mm)(A1×A2)95×444
ビスピッチ(mm)(B1×B2)70.5×434.5
開口寸法(mm)C1×C2:43×392
寸法(mm)出代:48
有効換気面積(cm2)105
色ミルキーホワイト
種類角型ガラリ
付属品ビス付き
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。