角を挟むように取付けするので、様々なサイズの角材に対応可能な固定金具です。ボルトでしっかり固定もできます。
用途角材の固定に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)3.2
長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるL型金具です。
用途DIYや補強に
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
寸法C(mm)16
用途角材の固定、接合に使える金具です
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)30
寸法C(mm)32
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)8(推奨)
長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるプレート金具です。
用途DIYや補強に
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
寸法A(mm)16
板厚(mm)3
幅の広いプレート金具です。ボルトでの固定もできます。
用途木材の固定や補強、接合に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
幅(mm)60
板厚(mm)4.5
穴径(Φmm)5
ボルト穴径(Φmm)15
使用箇所に高荷重が掛かる場合や強力に固定したい場合に最適な金具です。ボルト穴が開いていますのでボルトでの固定も可能です。
用途補強、接合などに。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法E(mm)60
板厚(mm)4.5
穴径(Φmm)ビス:6
長穴(mm)15×25
使用箇所に高荷重が掛かる場合や強力に固定したい場合に最適な金具です。ボルト穴が開いていますのでボルトでの固定も可能です。
用途補強、接合などに。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法A(mm)78
寸法D(mm)110
寸法E(mm)60
板厚(mm)4.5
穴径(Φmm)ビス:6
長穴(mm)15×25
板厚4.5ミリでボルト穴付ですので、しっかりと固定したい場合に最適な補強金具です。
用途固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法A(mm)60
板厚(mm)4.5
穴径(Φmm)ビス:5
ボルト止めできるプレート状の金物です。バンド止めNo.2とピッチが合いますので組み合わせてご使用いただけます。
用途バンド止めと組み合わせて丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定にお使いいただけます単体でプレート金具としての仕様も可能です
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
規格No.2 中
寸法A(mm)25
寸法B(mm)135
板厚(mm)3
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。