建築金物 :「建築 木造 金物」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱及び胴差と通し柱の連結に使用するZマーク表示金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部分や、土台火打ちとして。
付属品小型角座金 2枚/本・平釘 ZF55 6本/本
トラスコ品番225-9167
材質JIS G 3302(亜鉛スチール板)構造用SGH400、表面処理:溶融亜鉛めっき鋼板Z27
長さL(mm)990
板厚(mm)2.3
1袋(5本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
隅通し柱と胴差の接合補強に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
規格Zマーク金物
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
付属品Z太め釘 ZN-65 4本 /個
トラスコ品番225-7563
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
品番SM-12
長さL(mm)120
1袋(5個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
規格Zマーク金物
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
規格Zマーク金物
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
規格Zマーク金物
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
隅通し柱と胴差の接合補強に。
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個
規格Zマーク金物
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
引張りを受ける柱の上下の接合に。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個
規格Zマーク金物
隅通し柱と胴差の接合補強に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格Zマーク金物
材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。
ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。
用途M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。
厚さ(mm)4.5
材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
規格Zマーク金物
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格Zマーク金物
材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
M16用のアンカー穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。
従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。
用途柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに
セット内容クリスパイラルビス 7×65 5本/個
材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド
スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに。
仕様ツメ加工3か所
材質スチール
厚さ(mm)4.5
穴径(Φmm)14.2
表面処理電気亜鉛めっき
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。
座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。
仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
用途クリカッター専用
トラスコ品番225-7545
材質SCM435
質量(kg)0.2
ねじの呼び寸法M12
1袋
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格Zマーク金物
材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。
座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。
仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
用途アンカーボルトの締め付けに
トラスコ品番226-0765
材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
質量(kg)0.1
ねじの呼び寸法M12
1袋(5個)
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
用途梁と梁のなどの接合に。
付属品M12ナット1個
材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)
六角高さ(mm)8
寸法d(mm)M12
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)
二面幅(mm)19
ねじ部長さ(mm)35以上
かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力。
仕口金物告示1460号「は」
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=2.3
規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(4)
表面処理溶融亜鉛メッキ Z27
使用接合具DBH-45(6本/組)
N値1.0以下
短期基準接合耐力(kN)5.4
1
2
3
4
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。