建築金物 :「ルーズ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M16用のアンカー穴をルーズにしてあるため、現場での作業性がアップします。 板厚が3.2mmと薄く、長さも短いので軽量かつコンパクト。 コーナー部が「やわらかカーブ」になっていますので、容易かつ安心して取扱いできます。
用途柱と横架材を緊結する金物です。 表面処理ダクロタイズド
1個ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠材(30mm・45mm)を介しても25kNまでワンサイズで対応。 枠材(30mm、45mm)を介して柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結する金物です。 ビス5本で25kNまで対応できます。 専用ビス(7×90)を使用することで柱に30mm・45mmの枠材を介しても接合することが出来ます。 M16用のボルト穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(ボルト受け部)JIS G 3131 SPHC相当 付属品四角穴付クリ鍋ビス〔7×90(S50)〕5本 使用方法【枠材30mm】(1)柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンⅢを通し(締めしろは約30mm以上とります)専用ビスクリ鍋ビス(7×90)を枠材の上から5本打込んでください。(2)アンカーボルト・引き寄せボルト(m16)を六角ナット(M16)で固定してください。 表面処理ダクロタイズド 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1815・09A1607)
1個
529 税込582
当日出荷

軽量コンパクトで簡単施工。枠材用ビス止めホールダウン。 柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結する金物です。 専用ボス(7×90)を使用することで柱に45mの枠材を介しても接合することが出来ます。 M16用ボルト穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(ボルト受け部)JIS G 3131 SPHC相当 付属品四角穴付クリ鍋ビス〔7×90(S50)〕8本 使用方法(1)柱に厚さ45mmの枠材をN90くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンⅢを通し(締めしろは約30mm以上となります)専用ビスクリ鍋ビス(7×90)を枠材の上から8本打込んでください。(2)アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)を六角ナット(M16)で固定してください。 表面処理ダクロタイズド 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(09A1608)
1個
679 税込747
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります