25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アトムリビンテック収納ラック
付属品ステンレストラスタッピンねじ(4×16)×4本 材質 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラック本体】80×415×345【床付レール】80×428×32 仕上【ラック本体】PEコーティング(白)【床付レール】エポキシ粉体塗装(白)
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

アトムリビンテック収納折戸用丁番
付属品+皿タッピンねじ3.5×20 8本 材質鋼、POM、PA66 仕上黒塗装
1個
469 税込516
当日出荷

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用 付属品+皿タッピンねじ3.5×25 材質/仕上ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
649 税込714
当日出荷

戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのしたレールを使用しない際の下部ピボット受け金具です。
用途収納折戸専用 付属品+なべタッピンねじ3.5×20 材質/仕上鋼/クロメート
1個
469 税込516
当日出荷

材質アルミ押出し材 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アトムリビンテック下部ピボット(HD SYSTEM)
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのしたレールを使用しない際の下部ピボットです。
用途収納折戸専用 付属品+皿タッピンねじ3.5×25 材質/仕上鋼/クロメート
1個
319 税込351
当日出荷

アトムリビンテック開き戸用キャッチ
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。
用途収納折戸専用 付属品+皿木ネジ2.4×13
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック開き戸用キャッチ(HR SYSTEM)
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。
用途収納折戸専用 付属品+皿木ねじ2.4×13 材質/仕上鋼、ABS樹脂/GB色塗装
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

アトムリビンテック振れ止め金具
軸吊式下レール無しタイプ(HDシリーズ)の両開き折戸用の振れ止め金具です。
用途収納折戸専用 付属品+トラスタッピングねじ4×20 材質/仕上鋼/クロメート 対応戸厚(mm)28~34
1個
279 税込307
6日以内出荷

ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。 収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。
付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)スペンサー(t=3 2ヶ) 材質亜鉛合金、ABS(チョコ色) 種類つまみ 適合扉厚(mm)20~38
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸ストッパー
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。 収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。 施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。 貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6 仕上 推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません) 適合扉厚(mm)15以上
1個
899 税込989
当日出荷

戸の重量30kg(上部吊車の種類により、20kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂けるUDシステムの上下兼用レール。
用途間仕切/収納折戸専用 材質/仕上アルミ合金押出し材/アンバー ねじ穴間隔(mm)300
1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテックグラス吊り金具
ワイングラス等を収納する金具です。
用途リビングボードや食器棚の天板等 推奨ねじ+皿木ねじ3.1×16
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アトムリビンテックステンレスウィング丁番
用途一般住宅屋内用木製収納扉(軽量用) 材質ステンレス(SUS304) 仕上生地ヘアーライン
1箱(20個)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックAFDシステム 下部レール
AFDシリーズ用下部レール(掘り込みタイプ)。
用途間仕切/収納折戸への対応が可能。 ねじ穴間隔(mm)300
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトムリビンテック2段掛伸縮パイプ
パイプの長さが伸縮する為、衣類のサイズやスペースに合わせて効率的な収納が可能です。
用途クローゼット内のパイプ 材質/処理鋼/クロームメッキ 付属品+トラスタッピンねじ5×20(ニッケルめっき)×2本、六角レンチNo.2×1ヶ ねじピッチ(mm)(プレート取付)44~64 伸縮範囲(mm)(上下)30ピッチで6段階(六角レンチで固定)(左右)260 吊下荷重(kg)20以下当金具を掛ける方の服吊りパイプ自体の強度は考慮に入れておりませんので、ご注意ください。
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

アトムリビンテック掃除機ホース掛け
リビング内のクローゼットや大型下足箱に掃除機を収納する際、省スペースにきれいに収めることができる、掃除機ホースを掛けるフックです。 バーは可動タイプです。
材質 付属品+皿木ねじ(3.5×16)×2本 仕上シルバー塗装 耐荷重N(kgf)24.5(2.5)(バーセンター部まで)
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

壁面や床頭台に取付けて使用するタオルハンガーです。 バーは壁側へ倒れるので、不使用時に邪魔になりません。 スリッパラックとしても使用できます(スリッパの厚みが薄く、サイズが合わない場合は、スリッパを重ねて収納してください)。
材質(受座)亜鉛合金、(バー)鋼 仕上クロームメッキ 推奨ねじ+皿木ねじ2.4×20(4本)(付属していません)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。普段、使用しないときは取手部が本体の中に納まってフラットな状態になります。戸が戸袋などに入り込む設計の場合に木口面に取り付けてご使用になると便利です。その他、折戸の取手、床下収納の取手、フックなどにもご使用になれます。
材質亜鉛合金 付属品(+)皿タッピンねじ3.5×20 2本 取手回転取手
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックハンガー
洋服の出し入れがしやすいように、バーが前後にスライドする洋服ハンガーです。 狭い収納スペースを有効に利用できます。主にロッカーなどの間口の狭い家具、奥行の浅い家具にご利用ください。 シンプルで気品のあるデザイン、スムーズで快適な操作感は、高級木製ロッカーなどに最適です。
材質アルミ合金、PP(ダークグレイ) 付属品+皿木ねじ 3.5×20(4本) 仕上アルマイトシルバー 吊下荷重N(kgf)総吊り下げ/78.5(8)以下
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテック手掛けフック
押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。 普段、使用しないときは取手部が本体の中に納まってフラットな状態になります。 戸が戸袋などに入り込む設計の場合に、木口面に取付けてご使用になると便利です。 折戸の取手、床下収納の取手、フックとしてもご使用になれます。
用途主に屋内用。木口付け 材質亜鉛合金 付属品+皿タッピンねじ3.5×20(2本) クロームメッキ
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1個ほか
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのしたレールを使用しない際の下部ピボット受け金具です。
材質/仕上鋼/クロメート
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります