室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
ガラス扉にマグネットキャッチを使用する際の受け金具です。
両面テープ付のスペーサー(黒色)がセットされています。
用途ガラス扉向け
付属品スペーサー(両面テープ付き、黒色)
材質鋼
取付可能ガラス厚(mm)5
引戸やドアなどを閉めた時にできる隙間を塞ぎます。気密性、水密性に優れており、虫やほこり、風や騒音などの浸入を防ぎます。
繊維(モヘア)はベースに熱溶着されているため毛抜けがなく耐摩耗性にも優れています。
ベースは両面テープ付きです。
湿度や天候の変化に強く、紫外線にも強いため長年の使用に耐えます。
耐湿性に優れているため、カビの発生を防ぎます。
用途一般住宅屋内用建具、家具
寸法L(m/巻)100
間仕切り引戸の、召し合わせ部分の隙間を塞ぎます。
凹凸の嵌め合い形状なので、引戸のブレを防止できます。
取付けには、両面テープや接着剤をご使用ください。
用途木製建具用
長さ(mm)2500
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。