建築金物 :「引き出し スライドレール」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。 レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。
材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼 仕上レール本体:ユニクロ 推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません) 耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)
1セット(2本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」と「レール着脱不可能タイプ(ロックなし)」とが揃っています。 「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」は、レールを最大まで引き出し、スプリングロック(SPロック)を押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。 引出しの取付けは、引出し側レールを本体側レールに差し込んでそのまま最後まで押し込むだけで完了です。 左右兼用タイプです。
仕上ユニクロ 材質(レール) 材質(ベアリング)
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アトムリビンテックローラーコックス
ローラーコックスは、樹脂引出し・樹脂トレイ・専用レールで構成され、規格化された引出しシステムです。 引出し本体には特殊配合のポリプロピレンを採用し、耐衝撃性ならびに帯電防止性に優れております。 前板(鏡板)を上下に調整(±2mm)することができます。 専用レールには、「はね返り防止」「引出し時のストッパー」「引込み時のストッパー」が設けられております。 引出しの着脱が簡単なため掃除が楽にできます。
材質特殊配合PP マットホワイト
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。 左右兼用タイプです。
仕上ユニクロ 材質(ベアリング) 材質(レール)
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります