付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本
セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)
材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM
材質(本体)POM、ステンレス鋼
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング金属ベアリング
適合レールAFD-1500H、AFD-1300H
適合扉厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)30以下
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング
付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本
材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
材質(車輪)POM、鋼
材質(カップ部)亜鉛合金
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。