建築金物 :「外壁用」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
板厚が薄いため、上から外壁の合板を貼ることができるステンレスの筋かい止め金物です。外壁や合板に干渉することなく接合できる板厚(0.7mm)の薄い金物です。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
材質SUS430(JIS・G4305)
付属品YA-S45×15本
規格(財)建材試験センター受付第03A1360号
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)0.7
法規制国土交通省告示第1460号1項1号(ニ)に該当
1セット
¥319
税込¥351
4日以内出荷
板厚0.7mmなので外壁材を直貼りできます。ステンレス製で耐食性に優れています。接合には専用のビスを使用しますので、施工の簡略化になります。
用途横架材相互の接合に。
材質JIS・G4305 SUS430
付属品ビスYA-S45(シルバー)×12本
寸法(mm)70×240×0.7
規格ハウスプラス住宅保証(株) HP05-KT039
表面処理2B材(生地)
耐力試験短期基準接合引張耐力13.6kN、N値2.5以下
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
厚み0.6mmと薄いため、外壁材と干渉しません。2枚スタッド材部分のたて枠に最適です。ビス止めタイプ
用途1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。
付属品YS-N75(ブラック)×13本
材質JIS G 4305 SUS430
寸法75×300
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)0.6
耐力試験短期許容耐力/12.1kN
試験機関(財)日本建築総合試験所 IIJ-07-0047(3)
1枚
¥529
税込¥582
3日以内出荷
厚み0.6mmと薄いため、外壁材と干渉しません。1枚スタッド材部分のたて枠に最適です。ビス止めタイプ
用途たて枠と土台の接合、たて枠と端根太の接合に使用します。
付属品YS-A45(シルバー)×9本
材質JIS G 4305 SUS304
寸法38×300
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)0.6
耐力試験たて枠・土台(短期許容耐力/6.2kN) / たて枠・端根太(短期許容耐力/6.4kN)
試験機関(財)日本建築総合試験所 たて枠・土台(ⅡJ-08-0023(2))たて枠・端根太(ⅡJ-08-0023(1))
1枚
¥299
税込¥329
3日以内出荷
高耐力50kN対応の枠組壁工法用ホールダウン金物です。金物を縦枠、横架材内部に収められるため、外壁側に金物を出さずに施工ができます。
材質JIS G 3131 SPHC(板部)、JIS G 3131 SPHC(駒部)
付属品YD-N120×20本、50kN用角座金×1個
規格(一財)日本建築総合試験所 IIJ-07-0076(1)
表面処理デュラルコート
板厚(mm)4.5(板部)、6.0(駒部)
使用接合具鍋ビス
耐力試験短期許容耐力/64kN
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
金物を柱、横架台内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。
L字五角プレートの長い方(五角形)を柱側に、短い方(四角形)を横架台に使用します。
床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途柱と土台、柱と横架材等を接合するL型アングルの仕口金物。床合板(30mm)までの上から取り付け可能なL形アングルの仕口金物。
材質JIS・G3302 SGHC
付属品YA-S45、YA-S75
表面処理Z27
1セット
¥189
税込¥208
4日以内出荷
柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。和室の真壁等においても使用を可能にしたスリムな(幅40mm)金物です。金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。
材質JIS G 3302 SGHC または SGCC
付属品YA-S45×12本
表面処理Z27
板厚(mm)3.2
使用接合具皿ビス
N値1.6以下
告示1460号第2号ほ
建材試験センター第04A1383号
短期基準接合耐力(kN)8.5
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。
耐力壁の筋かいと干渉を避ける為に、製品幅を狭くしてあります。
仮止め爪が付いてますので、高所作業の安全性が向上します。
用途柱と土台、柱と横架材等を接合するL型アングルの仕口金物。
材質JIS・G3302 SGHC
付属品YA-S45
表面処理Z27
1セット
¥189
税込¥208
4日以内出荷
筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。
金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。
筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。
筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様)
告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。
材質JIS・G3302 SGHC
付属品3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本)
規格国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当
表面処理Z27
1セット
¥309
税込¥340
当日出荷
2×4工法に対応した金物です。金物を縦枠、横架材内部で収められるため、外壁側に金物を出さずに施工ができます。従来この箇所には、帯金物などが使用されてきましたが、これらの金物では施工しづらい箇所等にも使用することができます。当製品1個で、Cマーク金物(枠組壁工法金物)S-90相当の耐力を有します。
用途縦枠と横架材(下枠及び上枠)のコーナー面を接合する2×4工法対応の金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
付属品YD-HS75×4本、YD-HS120×2本
表面処理Z27
板厚(mm)3.2
使用接合具六角ビス
耐力試験短期許容耐力/8.0kN
建材試験センター第04A1571号
1個
¥379
税込¥417
6日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。