ステンレス製のタイシンニートは0.6mmと薄いので、合板直張りにおいても金物の厚みが干渉することなく施工できます。
長方形プレートの中間に入っている接合線に仕口を合わせる事により、位置決めが容易にできます。
打ち止めしやすいよう、仮止め爪が設けてあり柱側に柱の刻印がしてありますので、高所作業の安全性が向上します。
用途柱と梁、柱と土台等を接合する仕口金物です。
材質JIS・G4305 SUS430
付属品3番四角ビス(YA-S45×8本)
表面処理2B材(生地)
短期許容引張耐力(kN)6.4
N値1.2以下
告示1460号第2号は
ハウスプラス住宅保証HP02-KT006
1セット
¥109
税込¥120
当日出荷
柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも一個の止め付けで耐力を有します。板厚が(1mm)薄く床合板を貼る前に横架材と柱を緊結することができます。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用するステンレス製の金物です。
材質JIS G 4305 SUS430
付属品YD-R60×13本
種別標準仕様
表面処理(2B材)生地
板厚(mm)1.0
N値2.3以下
告示1460号第2号へ
建材試験センター第01A3139号
短期基準接合耐力(kN)12.7
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも一個の止め付けで耐力を有します。板厚が(1mm)薄く床合板を貼る前に横架材と柱を緊結することができます。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用するステンレス製の金物です。
材質JIS G 4305 SUS430
付属品YD-R60×6本、YD-R90×7本
種別床合板仕様
表面処理(2B材)生地
板厚(mm)1.0
N値2.4以下
告示1460号第2号へ
建材試験センター第02A1944号
短期基準接合耐力(kN)12.9
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。
耐力壁の筋かいと干渉を避ける為に、製品幅を狭くしてあります。
仮止め爪が付いてますので、高所作業の安全性が向上します。
用途柱と土台、柱と横架材等を接合するL型アングルの仕口金物。
材質JIS・G3302 SGHC
付属品YA-S45
表面処理Z27
1セット
¥189
税込¥208
4日以内出荷
柱と土台等の平面接合に適した金物です。他の接合金物や合板の直貼りによるくぎの打ち付けにおいても、板厚が薄いので干渉がありません。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
材質JIS G 4305 SUS430
付属品YA-S45×4本
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)0.7
使用接合具皿ビス
N値0.7以下
告示1460号第2号ろ
建材試験センター第04A2122号
短期基準接合耐力(kN)3.9
1個
¥93
税込¥102
当日出荷
柱と梁、柱と土台等を接合するステンレス製
0.6mmの仕口金物です。背割れ材の接合に適した形状となっています。板厚が薄いので、壁合板を欠き込まず、直に貼っても出張りが目立ちません。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
材質SUS304(JIS・G4305)
付属品YA-S45×8本
規格ハウスプラス住宅保証(株)HP03-KT005
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)0.6
法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当
N値1.0以下
耐力試験短期基準接合引張耐力5.7kN
1セット
¥139
税込¥153
4日以内出荷
金物を柱、横架台内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。
L字五角プレートの長い方(五角形)を柱側に、短い方(四角形)を横架台に使用します。
床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途柱と土台、柱と横架材等を接合するL型アングルの仕口金物。床合板(30mm)までの上から取り付け可能なL形アングルの仕口金物。
材質JIS・G3302 SGHC
付属品YA-S45、YA-S75
表面処理Z27
1セット
¥189
税込¥208
4日以内出荷
壁倍率2倍の筋かい材(45×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。金物本体を内使いすることでアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。本体がフリーダム45プレート(メーカー製品壁倍率2倍金物)と比べて軽くなり、現場での持ち運びが楽になりました。使用ビス本数も15本から13本と少なくなりました。
材質NFG550F
仕様壁倍率2倍、内使い
付属品YS-N45×13本
規格(一財)建材試験センター 第06A1260号(標準仕様)(一財)建材試験センター 第06A1259号(床合板仕様)ハウスプラス住宅保証(株) HP06-KT051(内使い仕様)
表面処理Z27
板厚(mm)1.6
使用接合具鍋ビス
告示1460号第1号ニ
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
筋かい90×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。壁倍率3倍の筋かい材(90×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。使用ビスも12本と少なく施工しやすい金物です。
材質NFG550F
付属品鍋ビス(Φ6.0×43)×6本・(YS-N60)×6本
規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT032(標準仕様)ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT033(床合板仕様)
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)1.6
法規制国土交通省告示第1460 号1項1号(ホ)に該当
1セット
¥319
税込¥351
当日出荷
筋かい30×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。壁倍率1.5倍の筋かい材(30×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。
材質NFG550F
付属品鍋ビス(Φ6.0×30)×6本・(YS-N45)×7本
規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT052(床合板仕様)
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)1.6
法規制国土交通省告示第1460 号1項1号(ハ)に該当
1セット
¥219
税込¥241
当日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。