建築金物 :「羽子板板」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。種類に応じて、引き抜き力10kN~30kNまで対応します。パネル枠仕様・2×4工法にも対応可能。従来のホールダウン金物が柱に取付けの際にボルトを使用することに対し、六角ビスを使用しますので施工性が向上します。従来品に対し全長を短くしていますので、窓下など狭い箇所でも施工できます。経済性と施工性を向上させるために六角ビスの使用本数によって耐力が変わります。必要な耐力に応じて接合孔位置、孔数を設計してありますので、最適なものをお選びいただけます。2階床組梁などで横架材に直交する羽子板ボルトをかわすことができます。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。同一仕様でパネル枠材(30mm)を介しての施工にもお使い頂けます。
材質SPHC(JIS・G3131)
表面処理デュラルコート
板厚(mm)6.0
羽根部とボルト部を溶接ではなく、プレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。
従来品より羽根部分が短くなり、梁が太くなっても羽根部が干渉することがありません。座堀りをしなくても105~150mmまでの梁に使用できます。
かんざしボルトの穴芯からボルト先端まで255mmを確保しています。
羽根部分がコンパクトになり、持ち運びが楽になりました。
材質JIS・G3505 SWRM8
仕様短期基準接合引張耐力 9.6kN
付属品M12ナット
全長(mm)285
表面処理クロメート(電気亜鉛めっき)
1本
¥119
税込¥131
5日以内出荷
溶接レス、プレスによる一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。管柱、横架材相互の引きつけに使用します。使用箇所に応じた六角ボルトを用いることで、現場に最適な羽子板ボルトになります。羽子板を両側から引きたい場合もボルト1本で施工できます。
材質JIS G 3134 SPFH 540
寸法(mm)33×113
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
板厚(mm)3.2
N値1.7以下
告示1460号第2号ほ
ハウスプラス住宅保証HP08-KT002
短期基準接合耐力(kN)9.3
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の接合に使用します。羽根部にエッジが付いて、かんざしボルト、ナットの共回りを防止します。従来品より羽根部が短い為、梁幅が太くなっても羽根部と梁との干渉を避け、座掘りなしで105~150mmまでの梁にご使用いただけます。羽根部とボルト部を溶接ではなく、プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。軽量コンパクト、持ち運びにも便利です。
材質GB/T 701-2008 Q235(JIS相当)
付属品M12ナット×1個
全長(mm)275
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
N値2.0以下
告示1460号第2号へ
建材試験センター第10A3186号
短期基準接合耐力(kN)10.7
1個
¥82
税込¥90
3日以内出荷
かんざしボルトに角根平頭ボルトを使用しています。
用途横架材のとも回りを防止することができます。
付属品M12ナット×1個
材質板部 JIS G 3131 SPHC/ボルト部 JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(へ)該当
N値1.9以下
耐力試験短期基準接合引張耐力10.2kN
告示1460号第1号へ
試験機関(財)建材試験センター第05A1567号
1本
¥149
税込¥164
3日以内出荷
ボルトの首下部が四角形状のため、角孔タイプのワンレンチⅠ羽子板ボルトに対して共回りを防止することができます。
付属品M12ナット×1個
材質JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
ねじの呼びM12
スーパーダイマ(高耐食性めっき鋼板)製で優れた耐食性を有します。ビス孔を凸形状にする事で薄板でも十分な耐力を発揮します。プッシュコーナー合板用は面材合板30mmまで対応します。
材質スーパーダイマ NSDC570
寸法(mm)30×40×25
板厚(mm)1.2
法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(ろ)該当
告示1460号第1号ろ
試験機関(財)建材試験センター受付第04A0012号
全長100mmと小さいため、複数の金物を近接して止め付けても干渉がしにくくなります。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。金物に接合線が入り、取り付け位置が容易に決められます。
用途柱と横架材を接合する仕口金物です。
付属品YA-S45×6本(シルバー)
材質JIS G 4305 SUS430
寸法(mm)100×45
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)0.6
法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(は)該当
RoHS指令(10物質対応)対応
N値1.0以下
耐力試験短期基準接合引張耐力5.6kN
告示1460号第1号は
試験機関(財)建材試験センター受付第12A2633号
1枚
¥139
税込¥153
4日以内出荷
仮止めができ、かつ接合線が入っていますので、取り付けやすく確実な接合補強ができます。中央部に亀甲の孔を設けて、使用か所相互の部材の面に段差がついてもプレートが面材に馴染むようにし、ビスを止め付けやすくしています。プレート面中央に亀甲孔がありますので、合板貼りが容易に行えます。ニートプレートGは面材合板9mmまで対応します。
用途柱と横架材を強力に接合する柱脚・柱頭の仕口金物です。
付属品YA-S75×8本(ブラック)
材質JIS G 3302 SGHC または SGCC
寸法(mm)100×60
表面処理Z27
板厚(mm)2
法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(は)該当
N値1.0以下
耐力試験短期基準接合引張耐力5.7kN(面材合板仕様)
告示1460号第1号は
試験機関(財)建材試験センター受付第03A2203号
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。
フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。
座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。
ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。
基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
用途座堀り機能付きで土台や梁にも座堀りができる座金です。
仕様M12用座金
座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。
フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。
座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。
ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。
基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
材質JIS・G3505 SWRCH6A 相当
表面処理クロメート(JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2)
耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)10.03kN、(ひのき類)8.69kN、(すぎ類)6.69kN
試験機関(公財)日本住宅・木材技術センター 依24-171
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。