建築金物 :「面付箱錠」の検索結果
機能美を追求したシンプルなレバーデザイン。
ガタツキのな精密な機構を採用。
優れた防犯機能を発揮。
用途玄関
材質ケース/ステンレス鋼板製レバーハンドル/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製
仕様スペーシング:中心回転80mm
シリーズBLLシリーズ
仕上ケース/ホーニング(S32H)レバーハンドル/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P)
シリンダー6本ピンシリンダー
取付扉厚(mm)35~40
シリンダー交換もNXシリンダー、Xキーシリンダーとの交換が可能です。
用途玄関
材質ケース/ステンレス鋼板製ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
仕様スペーシング:55.5mm
シリーズ7680シリーズ
仕上ケース/ペーパー(S32P)ノブ/ペーパー(S32P)ローズ/ペーパー(S32P)
シリンダー6本ピンシリンダー・BX・NXシリンダー・MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付
取付扉厚(mm)36
防犯性に優れた設計。
工事を容易にする取り付け簡単タイプ。
用途玄関
材質(ケース)ステンレス鋼板製、(ノブ)ステンレス鋼板製、(ローズ)ステンレス鋼板製
種別外開き
シリーズ516シリーズ
仕上ケース/ホーニング(S32H)ノブ/ペーパー(S32P)ローズ/ペーパー(S32P)
取付扉厚(mm)29~40
優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。
外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。
用途玄関
シリーズ7680Eシリーズ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。