2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製・鋼製型枠のどちらにも使用できます。 アンカーボルトが曲がらずにコンクリートを流し込めます。 ホールダウン用アンカーボルト(M16)の偏芯にも対応します。(120、135、150、160の基礎巾まで、使用可能です。) M12、M16のアンカーボルトに使用できます。
用途基礎のアンカーボルトの位置決め固定具です。引き寄せ金物とアンカーボルトを直結するために必要なアンカーボルトの精度が向上します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 付属品アンカーセパ蝶ボルト×2個 使用方法(1)アンカーボルトの施工位置を決めてください。(2)基礎の巾にあわせてM式アンカーセパを設置してください。(3)設置位置が決まったらクリップでしっかりと固定してください。(4)埋め込み長さによりアンカーボルトの上下位置を決めて、蝶ボルトでしっかりと固定してください。 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

2×4住宅のホールダウン金物として使用します。 土台・基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用します。 U字型ホールのクリアランスと、角ビットビスの使用で施工が容易になりました。 たて枠にとめ付けるビスがセットされておりますので、従来必要であったボルトや座金が不要となり、たて枠の欠損から生じる構造躯体の弱体化を防ぎます。 引き寄せ金物S-HDに比べ、サイズがコンパクトなため、他の材への干渉が少なくなりました。 ビスどめにより、高所作業が安全で、しかも効率がアップしました。 一財・建材試験センターおよびハウスプラス確認検査(株)による品質性能試験済みです。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 表面処理エコート(R)WH処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング