1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芝生や土の上にも設置が可能。エアコンの室外機置き等に使われている、レール付ベースブロックを利用した施工ができるので、芝生や土の上にも設置ができます。アンカー施工が出来なくても本体内部スノコの下のスペースにレンガを10個入れる事ができるので、重さを利用した設置ができます。また背面の2か所の穴にワイヤー等を通し、柱状の所にくくりつけてセキュリティ効果を高める事ができます。固有のシリアル番号を捺印することができるので配達・受領の証明になります。
付属品専用受領印 使用方法1.配達の方が荷物を入れてレバーを下げると、自動で扉が施錠されます。2.荷物を取り出す時は、扉の鍵を開けて荷物を取り出します。 (レバーは再び上がります) 質量(kg)13.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×660×343 収納寸法(mm)最大可能サイズ:470×380×298、最大重量:30kg
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります