室内側よりパイプに手を入れて矢印の方向に回すとキャップは内側(室内側)に外れます。
室内側にKS-107PA(室内側用)とセットにしてお使い下さい。
フタの部分が二重シールになっているので漏水に対し、より効果があります。
材質(本体)本体、フタ/ステンレス(SUS304)
仕上バフ研磨
適合パイプ径(Φmm)VU100(内径Φ107)
関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
前面の3本のねじを取り外すことによって、KS-75SCとKS-8955SR,SSの各前面の部分を交換することができます。KS-100SCにおいても同様です。
仕上バフ研磨
はさみ込み式のステンレスタラップです。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)400×50×裏板6
仕上バフ研磨
1個
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
・天板の開閉は3段階。はしごの登り降りに合わせて、1段1段確実に上下します。天板が落ちないように片手で支えたり、はしごから手を離してストッパーを外す必要がありません。・天板を開ききった状態でロックできます。風等で天板が突然閉まったりしません。・天板を開ききった状態の時に、風等でゆれないように、ガタつき防止装置をつけました。・シンプルな構造なので施工も容易です。
材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm
仕上バフ研磨
角型屋上点検ハッチのステンレス仕様です。
材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm
仕上バフ研磨
・手摺付なので出入りの際の安全性を確保しました。・片手で施錠・開錠ができるので安全です。・鍵付(シリンダー錠)ですので、別途南京錠などを用意する必要がありません。・ガスダンパーの採用により従来品より天板が開けやすくなりました。
材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm
寸法(mm)600×1000
仕上バフ研磨
1個
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
開閉がスムーズなガスダンパーを採用。
材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm
仕上バフ研磨
・先付タイプです。・片手で施錠・開錠ができるので安全です。・鍵付(シリンダー錠)ですので、別途南京錠等を用意する必要がありません。・天板の開閉は3段階。はしごの登り降りに合わせて、1段1段確実に上下します。天板が落ちないように片手で支えたり、はしごから手を離してストッパーを外す必要がありません。・天板を開ききった状態でロックできます。風等で天板が突然閉まったりしません。・天板を開ききった状態の時に、風等でゆれないように、ガタつき防止装置をつけました。
材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm
仕上バフ研磨
天板の開閉はアーム式とガスダンパー式の2種類をご用意しました。点検ハッチ本体より固定金具(8ヶ所)を取り外し、躯体に固定します。点検ハッチ本体を設置し、固定金具にボルト止めしてください。
材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm
仕上バフ研磨
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。