25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面用です。
材質自然木+真鍮 高さ(mm)72 寸法D(Φmm)35 座幅(mm)【W】Φ34 サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
1組(2本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面用です。
材質自然木 高さ(mm)61 サイズ(mm)【付属ビス】M8×70、M8×60
1組(2本)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面用です。
材質自然木+真鍮 高さ(mm)100 径(Φmm)【D1×D2】30×60 座幅(mm)【W1】32【W2】26 サイズ(mm)【付属ビス】M8×65
1組(2本)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面用です。
材質自然木+真鍮 高さ(mm)74 径(Φmm)【D1×D2】35×35 全長L(mm)460 足幅【P】425 座幅(mm)【W1(□)】35【W2(□)】35 サイズ(mm)【付属ビス】M8×65
1組(2本)
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面用です。
材質自然木+真鍮 高さ(mm)72 寸法D(Φmm)35 座幅(mm)【W】Φ34 サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
1組(2本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は22Φです。両面用です。
高さ(mm)57 幅(Φmm)30
1組(2本)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は30Φです。両面用です。
高さ(mm)70 幅(Φmm)39
1組(2本)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は30Φです。両面用です。
材質自然木+亜鉛合金 高さ(mm)70 寸法D(Φmm)30 幅(Φmm)39 サイズ(mm)【付属ビス】M6×80
1組(2本)
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は22Φです。両面用です。
材質自然木+亜鉛合金 高さ(mm)57 寸法D(Φmm)22 幅(Φmm)30 サイズ(mm)【付属ビス】M6×80
1組(2本)
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は30Φです。両面用です。
材質自然木+アルミ 高さ(mm)70 寸法D(Φmm)30 幅(Φmm)28 サイズ(mm)【付属ビス】M6×80
1組(2本)
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は22Φです。両面用です。
材質自然木+アルミ 高さ(mm)57 寸法D(Φmm)22 幅(Φmm)21 サイズ(mm)【付属ビス】M6×75
1組(2本)
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌仕様です。両面用です。iWoodアイウッド。天然木の風合い。松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。素材特性。抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。耐候性、耐久性にも優れています。
高さ(mm)80 径D(Φmm)32
1組(2本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両面用です。iWoodアイウッド。天然木の風合い。松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。素材特性。抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。対候性、耐久性にも優れています。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ 材質木粉+真鍮+樹脂 サイズ 高さ(mm)67 全長L(mm)490 径D(Φmm)32 足幅【P】425 サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
1組(2本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌仕様です。両面用です。iWoodアイウッド。天然木の風合い。松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。素材特性。抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。耐候性、耐久性にも優れています。
高さ(mm)70 径D(Φmm)25
1組(2本)
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面用です。抗菌仕様です。
材質自然木 サイズ【付属ビス】M6×65 高さ(mm)45 全長L(mm)290 足幅【P】250mm 幅W(mm)30 サイズ(mm)250
1組
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様です。
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20 材質タモ集成材+支柱スチール サイズ750 径(Φmm)【手すり】35 支柱(mm)Φ38
1組
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様です。
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20 材質タモ集成材 径(Φmm)【手すり】35 支柱(mm)Φ45
1組
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌仕様です。金具部分はAG塗装です。
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20 材質タモ集成材+支柱スチール 径(Φmm)【手すり】35 サイズ(mm)750 支柱径(Φmm)38
1組
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面用です。抗菌仕様です。
材質自然木 サイズ【付属ビス】M6×65 高さ(mm)45 全長L(mm)282 足幅【P】250mm 幅W(mm)32 サイズ(mm)250
1組
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差のある上がり框に最適です。手すり棒をカットして長さ調整できます。
用途玄関用の手すり 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40タッピンねじ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ内側へ) 高さ(mm)750 耐荷重(kg)60 径(mm)35 丸座径(Φmm)100
1組(1セット)
27,980 税込30,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面用です。
材質自然木+亜鉛合金 高さ(mm)52 寸法D(Φmm)24 座幅(mm)【W】Φ21 サイズ(mm)【付属ビス】M6×75
1組(2本)
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両面用です。
材質自然木+真鍮 高さ(mm)67 寸法D(mm)(□)30 座幅(mm)【W】Φ34 サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
1組(2本)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面用です。
材質自然木+亜鉛合金 高さ(mm)70 径D(Φmm)30 座幅(mm)【W】Φ28 サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
1組(2本)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質真鍮 サイズ65 ねじサイズ【木ネジ】2.7×16
1箱(10組)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様です。両面用です。
材質自然木+亜鉛合金・樹脂 幅(mm)30 サイズ【付属ビス】M6×80 高さ(mm)70 径D(Φmm)30
1組(2本)
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります