建築金物 :「基礎用ボルト」の検索結果
基礎耐力を復元します。
キソフレームの大きな特徴は、その施工性の良さにあります。
一言でいってしまえば、様々な事情で削られたコンクリートの基礎と土台をつなぐだけ。
部材の数も多くはありません。
基礎コンクリートに対してはインパクトドライバの施工で簡単・スピーディに安定した固定強度を発揮する「ハードエッジアンカー」を採用。
シンプルな構造かつ簡単な取り付け方法でがっちりと基礎の補強ができるのはキソフレームだけです。
用途適応箇所/基礎・土台
材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400
表面処理ニッケルクロームメッキ
強度不足の土台と基礎のつながりを強固にサポート!。既存住宅への施工に配慮した専用設計です。土台と基礎を高い強度でしっかり固定し、縦の突き上げや横揺れから土台の浮き・ズレを防ぎます。付属部品:M-12オールアンカー2本・コーチスクリュー2本・ナット、平座金、スプリングワッシャー、六角ボルト2・モスグリーンゴムパッド付
用途土台と基礎の補強に
材質亜鉛鉄板SGHC Z - 27 t=4.0
幅(mm)350
表面処理焼付塗装/パールシルバー
板厚(mm)4
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
基礎と柱を強固につなぎ、地震の強い縦揺れに確実に効果を発揮する、高性能な外付けの補強金物です。
本体・プレート・ボルト・ナットなど全てステンレス製なので、錆びにくく、美しさを保ちます
衝撃緩衝材として高圧縮ウレタンゴムとハイテンションスプリングを採用。衝撃をソフトに吸収します
金物本体の引張り強度は12トン以上を実現(阪神・淡路大震災クラスのホゾ抜け力、約4トンにも十分耐える強度です)
※国や県が推奨する耐震補強工事等の補助金・助成金の対象とならない一部地域がありますので、各自治体に事前にご確認ください。
付属品本体・アジャスタープレート・カバー×各2、SUSケミカル寸切ボルト(M16×130)×4、SUS袋ナット(M16)×4、ケミカルアンカー(MU-16)×4、SUS六角ボルト(M20)×2、SUS六角ナット(M20)×4、SUS角座金(t=5mm)×6、SUS丸ワッシャー×2、高圧縮ウレタンゴム×2、ハイテンションスプリング×4、SUS六角コーチ(M9×125)×10
材質冷間圧延ステンレス鋼SUS304 2B / カバーSUS304
表面処理ショット電解研磨処理
1ケース(2個)
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
基礎と柱を強固につなぎ、地震の強い縦揺れに確実に効果を発揮する、高性能な外付けの補強金物です。付属部品:本体・アジャスタープレート・カバー×各2、SUSケミカル寸切ボルト(M16×130)×4、SUS袋ナット(M16)×4、ケミカルアンカー(MU-16)×4、SUS六角ボルト(M20)×2、SUS六角ナット(M20)×4、SUS角座金(t=5mm)×6、SUS丸ワッシャー×2、高圧縮ウレタンゴム×2、ハイテンションスプリング×4、SUS六角コーチ(M9×125)×10
用途外壁付補強金具
材質冷間圧延ステンレス鋼SUS304 2B / カバーSUS304
表面処理ショット電解研磨処理
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。