建築金物 :「ドアノブ 表示 錠」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト バックセット50 適合扉厚(mm)30~40 ニッケル タイプうちかぎ付タイプ(表示窓あり) 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 適合場所トイレ、個室 主な用途トイレ、個室
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります