建築金物 :「棚受 黒」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
シンプルでインテリアにマッチしたシェルフができます。
棚板を固定しないので、多彩なレイアウトで壁をおしゃれに変身!
また、高さや枚数変更もカンタン。
棚板は、奥行15cmの板材をご用意ください。
木壁には付属のネジで、石膏ボードには付属のクロスピンで取付。
付属品皿タッピン3.5×20
材質(本体)鉄/(取付ユニット)ABS樹脂
サイズショート
安全荷重(kg)5(平面)/1個あたり
シンプルでインテリアにマッチしたシェルフができます。
棚板を固定しないので、多彩なレイアウトで壁をおしゃれに変身!
また、高さや枚数変更もカンタン。
棚板は、奥行15cmの板材をご用意ください。
木壁には付属のネジで、石膏ボードには付属のクロスピンで取付。
サイズロング
材質(本体)鉄/(取付ユニット)ABS樹脂
安全荷重(kg)5(平面)/1個あたり
付属品皿タッピン3.5×20
シンプルでインテリアにマッチしたシェルフができます。
棚板を固定しないので、多彩なレイアウトで壁をおしゃれに変身!
また、高さや枚数変更もカンタン。
棚板は、奥行15cmの板材か2×4材のどちらかを用途に合わせてご用意ください。
横長なら奥行15cmの板材、縦長なら2×4材・1×4材!
木壁には付属のネジで、石膏ボードには付属のクロスピンで取付。
付属品皿タッピン3.5×20
材質(本体)鉄/(取付ユニット)ABS樹脂
サイズミニ
安全荷重(kg)1.5(平面)/1個あたり
棚板をはさみこむデザインの棚受け。壁面へはネジで固定します。取付ピッチは455mm以下で取付けてください。棚板抜け止めビスが付属しているので、棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると棚板が簡単に抜け落ちません
材質亜鉛合金+エラストマー
耐荷重(kg)15(2個使用時)
適合板厚奥行250mm以下
対応板厚(mm)2~21
付属ねじ有無あり(皿3.5×40(1本)、ナベ3.5×40(1本)、皿3.5×25(1本)、ナベ3.5×25(1本)、ナベ3×16(1本))
ハイロジック リーフ棚柱専用のエンドキャップ。棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます
材質エラストマー
シンプルモダンな洗練されたデザイン、さまざまなインテリアや空間に溶け込みやすい。キッチン、オフィス、作業台など
材質鉄
耐荷重(kg)80
薄くて目立ちにくいシャープなアルミ製棚柱。取り付けビス付ですぐに設置できます。薄型なので、壁と棚板のスキマを小さくすることができます。アルミ製でカットもラクラク!。20ミリ間隔で棚板の調整が可能です。上下に取付高さ調整の長穴付きで、施工時のレベル出しが容易におこなえます。別売り専用パーツの「リーフ棚柱用棚受け」や「リーフ棚柱用エンドキャップ」と組み合わせてご使用ください。クローゼット内の収納などに
材質アルミ
安全荷重(kg)棚板1枚当たり50 (棚板 900×600mm以下、棚柱4本・棚受け4個使用時)
付属ビス有無あり(鉄皿タッピング3×35mm)
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。