建築金物 :「施錠」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引戸用鎌錠の自動施錠錠。 戸を閉めると自動的に施錠されます。 施錠操作が不要ですし、引戸のはね返りもありません。 トリガー(安全)装置付き。 クローザーなどの自閉装置との併用をお勧めします。 (自閉装置は必ず閉扉力が15N以上のものをご使用ください。 戸には必ずガイドなどの振れ止め防止策を講じてください。 取付位置のズレを調整できます。)
用途集合住宅の駐車場や駐輪場入り口など 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 適合扉厚(mm)33~43
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

閉扉すると自動的に施錠されます。HLTは施錠状態で、内外のハンドルが固定されます。 キーやサムターンで解錠します。キーやサムターンで解錠してからハンドルを回してラッチを後退させると、再び自動施錠が可能な状態に復帰します。 HLTPはアンチパニック機能付きで、解錠・開扉がワンタッチでできます。 ケース振れ止め装置付。
用途事務所、共用出入口、通用口など 仕様受座:25L、ス2 適合扉厚(mm)38~43
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内側のノブは常に操作可能で、施錠状態でもノブを回すことによって、解錠・開扉ができるアンチパニック錠です。
タイプ片開き用25L受座 取付扉厚(mm)38~43 バックセット(mm)76
1組
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。【特徴】。錠に内蔵した電動モーターを作動させて施解錠します。キーやサムターンでも施解錠できます。停電などの電気的トラブルが起きても安全です。マイクロスイッチとリードスイッチにより、施解錠および扉の開閉状態の確認信号がとれます。本体がコンパクトなので縦框にも取付きます。プッシュ・プル空錠PYの併用により、各戸玄関扉の電気錠として最適です。
タイプ片開き用25L受座 ハンドルNU11S 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)76
1組
24,980 税込27,478
3日以内出荷

閉扉すると自動的に施錠されます。 室外側からはキーで、室内側からはサムターンでラッチを後退させて解錠します。 コンパクトなのでサッシの狭い縦框にも取付け可能。 HNSは解錠した状態でコインプラグを回すと解錠状態が保持されます。 コインプラグを元に戻すまで解錠状態が保持されます。
用途集合住宅・寮などの共用出入口、門扉、点検口など
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を閉めると自動的に施錠状態になります。 室外側からはキーで、室内側からはハンドルを回すだけで解錠できます。 機能の異なる4種類の機種(L,B,S,T型)があります。 室外側のハンドルは常に固定されています。 閉扉すると自動的に施錠状態となります。(ラッチが固定) 室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。 室内側からはいつでもハンドルを回せば解錠可能。 ケース振れ止め装置付。(錠ケースに内蔵) 作動音を小さくした減音型LHL-Sもあります。
用途共用玄関、通用口など 種別室内側:レバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル 形状レバー座:R4U座 適合扉厚(mm)33~43
1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

自動施錠できる本締錠。集合住宅や寮などの共用出入口に最適です。
タイプ片開き用24L受座 仕上11S 取付扉厚(mm)33~43
1組
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通電時に施錠となり、通電が切れると解錠となる電気錠です。
用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など 品番P-ELR-5 タイプ片開き用25L受座 ハンドル【ドア】NU 11S 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)76
1組
57,980 税込63,778
3日以内出荷

施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
品番通電時施錠型 レバー型 P-ELRP-7 タイプ片開き用25L受座 取付扉厚(mm)38~43 バックセット(mm)76
1組
60,980 税込67,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど 適合扉厚(mm)27~37 シリーズULWシリーズ
1組
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通常の施解錠機能に加え、自動施錠することもできます。 アンチパニック機能付のHLPもあります。 キーやサムターンで施錠・解錠できます。 サムターン(またはキー)を施錠方向に回してから閉扉すると、施錠されます。 施錠すると、内外のハンドルは固定されます。サムターンは各種あります。 自動施錠錠HLT,HLTPや施解錠確認スイッチ付錠HLVもあります。 ケース振れ止め装置付。
用途事務所、通用口、共用出入口など 種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル 形状レバー座:R4U座 勝手なし 適合扉厚(mm)33~43
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど シリーズUSシリーズ シリンダー5本ピン 適合扉厚(mm)30~45 キー洋白製、3本付 材質/仕上ステンレス/ヘアーライン
1組
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉をタイトに閉鎖、施錠できるグレモン錠。大型の扉や防音性気密性が要求される扉の施錠に最適です。
長さ(mm)【施錠ロッド(上下用)】1200(標準仕様) タイプ24L受座付 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)64
1組
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

米国UL規格の防火認定を受けた円筒錠の最高級品。 優れた防火強度と耐久性は実証済です。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付けが簡単。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※
用途事務所、倉庫など 仕様受座:UHS1 種別室内側:ノブ、室外側:ノブ 勝手なし 適合扉厚(mm)30~45 錠前シリンダー 取手握り玉
1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。 ワンタッチ操作で施解錠可能。 マグネット式のトリガー(安全装置)付。 施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

米国UL規格の防火認定を受けた円筒錠の最高級品。 優れた防火強度と耐久性は実証済です。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付けが簡単。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※
用途事務所、倉庫など 仕様受座:UHS1 種別室内側:ユニバーサルシリンダーノブ、室外側:シリンダーノブ 勝手なし 適合扉厚(mm)30~45 錠前シリンダー
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 勝手なし 錠前6本ピンシリンダー
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。 ワンタッチ操作で施解錠可能。 マグネット式のトリガー(安全装置)付。 施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸 種別室内側:-、室外側:シリンダー 錠前6本ピンシリンダー
1個
4,398 税込4,838
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など 勝手なし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 仕様受座:ULウケ 勝手なし 適合扉厚(mm)30~45 錠前空錠 取手握り玉
1個
5,598 税込6,158
12日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 種別室内側:ノブ、室外側:ノブ 勝手なし 錠前空錠 取手握り玉
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通電時に解錠し、通電が切れると施錠となる電気錠です。
用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など 品番P-ELT-5 電気錠 タイプ片開き用25L受座 ハンドル【ドア】NU 11S 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)76
1組
57,980 税込63,778
3日以内出荷

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 仕様受座:ULウケ 種別室内側:ノブ、室外側:シリンダーノブ 勝手なし 適合扉厚(mm)30~45 錠前6本ピンシリンダー
1個
8,998 税込9,898
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はきわめてコンパクト。スムーズな作動と優れた耐久性。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。
用途事務室、応接室など シリーズGシリーズ シリンダーSP5本ピン 適合扉厚(mm)22~34 バックセット100 キー洋白製、3本付
1組
3,398 税込3,738
3日以内出荷

施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
バックセット(mm)76
1組
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
用途ビル管理出入口、非常口など タイプ片開き用25L受座 ハンドルNU 11S EU丸座 取付扉厚(mm)38~43 バックセット(mm)76
1組
44,980 税込49,478
3日以内出荷

施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
品番通電時解錠型 ノブ型 P-ESTP-7Q タイプ片開き用25L受座 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)76
1組
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
用途ビルマンションの管理出入口、非常口など 品番通電時解錠型 レバー型 P-ELTP-7 タイプ片開き用25L受座 ハンドル【ドア】NU 11S 取付扉厚(mm)38~43 バックセット(mm)76
1組
60,980 税込67,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 内側からサムスライダーで施解錠します。 外側からは施錠も解錠もできません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸 種別室内側:サムターン、室外側:- 錠前サムターン
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 ワンタッチ操作で施解錠できます。 不正解錠防止用のプロテクター付。 誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式) 施錠・解錠状態の表示付き。 キーによる施解錠操作も簡単。 指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・電気配線工事は不要で、既設のドアにも取付簡単。・電池切れ予報機能付き。・2配線ローリングテンキーシステムの特長のほかに、施錠追随機能や不正開錠防止機能があります。
仕様【室内側】制御器(コントローラ)【室外側】テンキー操作器(ローリングテンキー) その他【一般錠】電動サムターン(LX型) 付属品専用ハーネス、ドアスイッチ、単三アルカリ乾電池 タイプDT35~43用 ワンロック用 バックセット(mm)64
1組
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など 種別室内側:ノブ、室外側:ノブ 勝手なし 錠前空錠 取手握り玉
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど 種別室内側:プッシュボタンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ 勝手なし 錠前プッシュボタン、非常解錠装置(エマーシル)
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

緊急・殺到がつきものの非常口。子扉の自動施解錠を可能にしました。 おや扉を開けると、連動して子扉が自動的に解錠、開放可能となります。上下のボルトは自動的に引っ込むので、床面や上枠を傷付ける恐れがありません。親扉を閉めると、子扉が自動的に施錠されます。上下ボルトに反転タイプを使用、側圧に関係なく親扉の微妙な動きにも対応。瞬時に反転して確実に開放します。子扉の施錠状態は極めて頑丈。(非常時に人が殺到して子扉に大きな側圧が作用しても、従来のフランス落としなどのように、ボルトが変形して作動不能となり、扉が開かなくなる)
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など 勝手なし 錠前非常解錠装置(エマーシル)
1個
4,598 税込5,058
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など 種別室内側:サムターンノブ、室外側:ノブ 勝手なし 錠前サムターン
1個
4,598 税込5,058
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど 種別室内側:ユニバーサルボタンノブ、室外側:ウエハーシリンダーノブ 勝手なし 錠前ウエハーシリンダー
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 勝手なし 錠前5本ピンシリンダー
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 ワンタッチ操作で施解錠できます。 不正解錠防止用のプロテクター付。 誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式) 施錠・解錠状態の表示付き。 キーによる施解錠操作も簡単。 指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸 種別室内側:-、室外側:シリンダー
1個
4,398 税込4,838
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど 種別室内側:ノブ、室外側:ノブ 勝手なし 錠前空錠 取手握り玉
1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります