建築金物 :「玄関錠」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など 付属品鍵:3本 種類レバーハンドル 勝手左右、内外共通 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット64 関連資料寸法図 寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など シリーズ1502,1503シリーズ 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー 適合厚さ(mm)28~38
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など シリーズHDシリーズ 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー 関連資料寸法図 寸法図 適合厚さ(mm)29~43
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
1組
35,980 税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット51 関連資料寸法図 寸法図 適合厚さ(mm)33~43(木扉は36~43)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット51 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)29~43(木扉は36~43)
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L 記号(フロント)UC 適合扉厚(mm)25~33 バックセット100mm ビスピッチ(mm)110
1組
13,980 税込15,378
5日以内出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)UC 適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
付属品子鍵3本 形状(フロント)上下L 記号(フロント)UC 適合扉厚(mm)25~33 バックセット100mm ビスピッチ(mm)110
1組
11,980 税込13,178
当日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付 記号(フロント)UC 適合扉厚(mm)25~33 バックセット64mm ビスピッチ(mm)110
1組
10,980 税込12,078
当日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L 記号(フロント)UC 適合扉厚(mm)33~43 バックセット100mm ビスピッチ(mm)105
1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平 記号(フロント)本錠/CT、補助錠/AD 適合扉厚(mm)25~33 バックセット60mm ビスピッチ(mm)本錠/130×25、補助錠/57×26
1組
49,980 税込54,978
3日以内出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L 記号(フロント)UC 適合扉厚(mm)25~33 バックセット83mm ビスピッチ(mm)110
1組
11,980 税込13,178
6日以内出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L 記号(フロント)UC 適合扉厚(mm)25~33 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
適合扉厚(mm)25~33 ビスピッチ(mm)110
1組
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付プレート付 記号(フロント)UC 適合扉厚(mm)25~33 バックセット100mm ビスピッチ(mm)110
1組
12,980 税込14,278
3日以内出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L 記号(フロント)UC 適合扉厚(mm)25~33 バックセット100mm ビスピッチ(mm)110
1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L 記号(フロント)UC 適合扉厚(mm)25~33 バックセット83mm ビスピッチ(mm)110
1組
10,980 税込12,078
5日以内出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L 記号(フロント)円筒錠 適合扉厚(mm)25~30 バックセット89mm ビスピッチ(mm)41
1組
12,980 税込14,278
当日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平
1組
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平 バックセット51mm
1組
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
付属品キー3本 形状(フロント)上下L 記号(フロント)GF 適合扉厚(mm)27~33 バックセット64mm ビスピッチ(mm)110
1組
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど 適合扉厚(mm)27~37 シリーズULWシリーズ
1組
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極めてコンパクトなチューブラ錠用。取付けが簡単です。
用途玄関の補助錠、点検口など シリーズADシリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 シリンダーV18
1組ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関の補助錠、点検口など シリーズADシリーズ 勝手左右共通 キー数3
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
用途玄関の補助錠、点検口など シリーズHDシリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 シリンダーV18 バックセット51
1組
7,498 税込8,248
3日以内出荷

優れた強度と耐震性を備え、しかもコンパクトな面付錠です。 主動く住宅の玄関スチールドア用として開発された面付錠でコンパクトな設計です。 良好な操作性。偏心握玉もあります。
用途集合住宅の玄関など 適合扉厚(mm)36~40
1個
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。【特徴】。錠に内蔵した電動モーターを作動させて施解錠します。キーやサムターンでも施解錠できます。停電などの電気的トラブルが起きても安全です。マイクロスイッチとリードスイッチにより、施解錠および扉の開閉状態の確認信号がとれます。本体がコンパクトなので縦框にも取付きます。プッシュ・プル空錠PYの併用により、各戸玄関扉の電気錠として最適です。
タイプ片開き用25L受座 ハンドルNU11S 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)76
1組
24,980 税込27,478
4日以内出荷

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。
用途事務所、会議室、応接室、トイレなど 勝手左右共通 取付扉厚(mm)30~45 シリーズUSシリーズ
1組
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンパクトで取付け易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。 フラッシュ扉にも取付け可能。 特性の取付補助板がセットされており、フラッシュ扉など戸先付近にしかネジ穴の加工ができない扉にでも取付ける事ができます。 また受座も2種類(L型と平型)セットされていますので、扉と枠との状況に応じたものをご使用いただけます。 左右勝手共通。 施解錠確認スイッチ付のMDUVもあります。
用途玄関や勝手口のワンドアー・ツーロック用補助錠、点検口など 勝手なし 適合扉厚(mm)30~40
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷

コンパクトで取付け易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。 フラッシュ扉にも取付け可能。 特性の取付補助板がセットされており、フラッシュ扉など戸先付近にしかネジ穴の加工ができない扉にでも取付ける事ができます。 また受座も2種類(L型と平型)セットされていますので、扉と枠との状況に応じたものをご使用いただけます。 左右勝手共通。 施解錠確認スイッチ付のMDUVもあります。
用途玄関や勝手口のワンドアー・ツーロック用補助錠、点検口など 仕様受座:MDUウケ 勝手なし 適合扉厚(mm)24~61
1個
4,998 税込5,498
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉をタイトに閉鎖、施錠できるグレモン錠。大型の扉や防音性気密性が要求される扉の施錠に最適です。
長さ(mm)【施錠ロッド(上下用)】1200(標準仕様) タイプ24L受座付 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)64
1組
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります