建築金物 :「電気錠」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターよりデッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。
用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など
1組
28,980 税込31,878
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GOAL(ゴール)引戸用電気錠
モーターよりデッドボルト(鎌錠)を作動させて施解錠する引戸用電気錠です。
用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 シリンダー6本ピン バックセット51
1組
45,980 税込50,578
16日以内出荷

最大4台まで接続可能です。
1組
3,598 税込3,958
4日以内出荷

最大4個まで並列接続できます。
仕様解除保持機能付
1組
7,198 税込7,918
4日以内出荷

配線工事が簡単で、施工性に極めて優れた2線式の電気錠システムです。
質量(g)330 消費電力(W)40以下 電源AC100V(50/60Hz)
1組
69,980 税込76,978
4日以内出荷

用途主要出入口、住宅玄関など タイプ片開き用25L受座 ハンドルNU11S 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)64
1組
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
バックセット(mm)76
1組
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ゲートの電気錠を制御。
電源電圧AC100 V(50/60Hz) 消費電力(VA)10以下 定格出力電圧(V)DC24
1組
82,980 税込91,278
4日以内出荷

施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
用途ビル管理出入口、非常口など タイプ片開き用25L受座 ハンドルNU 11S EU丸座 取付扉厚(mm)38~43 バックセット(mm)76
1組
44,980 税込49,478
4日以内出荷

2線式電気錠シリーズのテンキー操作器と周辺機器です。
1組
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途門扉など タイプBS45 DT35~45 機種2線式門扉用レバー型電気錠(防滴型) P-EGLL54 取付扉厚(mm)35~45 バックセット(mm)45
1組
65,980 税込72,578
4日以内出荷

用途マンション共用出入口、オフィス出入口、玄関、非常口など タイプBS51 DT33~43 機種2線式本締電気錠(モーター錠) P-EMG2-5 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)51
1組
60,980 税込67,078
4日以内出荷

用途門扉など タイプBS45 DT35~45 機種2線式門扉用本締型電気錠(防滴型) P-EGLD54 取付扉厚(mm)35~45 バックセット(mm)45
1組
58,980 税込64,878
4日以内出荷

1個ほか
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する防滴仕様の電気錠です。
用途マンション共用出入口、非常口、住宅玄関、門扉など 品番本締電気錠 P-EMSX-5 タイプBS51 DT30~45 取付扉厚(mm)30~45 バックセット(mm)51
1組
59,980 税込65,978
4日以内出荷

2線式電気錠シリーズ、テンキー操作器の周辺機器です。
機種操作器プレート
1組
10,980 税込12,078
4日以内出荷

通電時に施錠となり、通電が切れると解錠となる電気錠です。
用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など 品番P-ELR-5 タイプ片開き用25L受座 ハンドル【ドア】NU 11S 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)76
1組
57,980 税込63,778
4日以内出荷

2線式電気錠シリーズ、テンキー操作器の周辺機器です。
機種2線式アダプター
1組
15,980 税込17,578
4日以内出荷

通電時に解錠し、通電が切れると施錠となる電気錠です。
用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など 品番P-ELT-5 電気錠 タイプ片開き用25L受座 ハンドル【ドア】NU 11S 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)76
1組
57,980 税込63,778
4日以内出荷

施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
品番通電時施錠型 レバー型 P-ELRP-7 タイプ片開き用25L受座 取付扉厚(mm)38~43 バックセット(mm)76
1組
60,980 税込67,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
品番通電時解錠型 ノブ型 P-ESTP-7Q タイプ片開き用25L受座 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)76
1組
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
用途ビルマンションの管理出入口、非常口など 品番通電時解錠型 レバー型 P-ELTP-7 タイプ片開き用25L受座 ハンドル【ドア】NU 11S 取付扉厚(mm)38~43 バックセット(mm)76
1組
60,980 税込67,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線工事が簡単で、施工性に極めて優れた2線式の電気錠システム
用途住宅玄関、オフィス出入口、ビル通用口など キー数3
1組
42,980 税込47,278
4日以内出荷

取付が簡単な面付式の通電金具です。
用途扉に取付けた電気錠などへの配線用
1組
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RCLシリーズ用部品
用途通電金具(外出確認用一般錠,2線式電気錠用) 長さ(m)扉側ケーブル:3 ケーブル長(mm)【扉側】3000
1組
6,198 税込6,818
4日以内出荷

モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。【特徴】。錠に内蔵した電動モーターを作動させて施解錠します。キーやサムターンでも施解錠できます。停電などの電気的トラブルが起きても安全です。マイクロスイッチとリードスイッチにより、施解錠および扉の開閉状態の確認信号がとれます。本体がコンパクトなので縦框にも取付きます。プッシュ・プル空錠PYの併用により、各戸玄関扉の電気錠として最適です。
タイプ片開き用25L受座 ハンドルNU11S 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)76
1組
24,980 税込27,478
4日以内出荷

サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm) 仕様カバーのみ 材質スチロール樹脂
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm) 仕様カバーと台座のセット 材質(カバー)スチロール樹脂 材質(台座)SUS304
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

・電気配線工事は不要で、既設のドアにも取付簡単。・電池切れ予報機能付き。・2配線ローリングテンキーシステムの特長のほかに、施錠追随機能や不正開錠防止機能があります。
仕様【室内側】制御器(コントローラ)【室外側】テンキー操作器(ローリングテンキー) その他【一般錠】電動サムターン(LX型) 付属品専用ハーネス、ドアスイッチ、単三アルカリ乾電池 タイプDT35~43用 ワンロック用 バックセット(mm)64
1組
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の保護は完璧で、外観もスマートな埋込型の通電金具です。
1組
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線の保護は完璧で、外観もスマートな埋込型の通電金具です。
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池式のローリングテンキーシステム。配線工事が不要なので、既設のドアにも簡単に対応できます。
その他【使用電気錠】BZS(瞬時通電施解錠型(レバーハンドル錠型)) 寸法(mm)【チリ】6以下 タイプ片開き用25L受座 定格電圧(V)DC6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【テンキー操作器】119.5×93×34 定格電流(A)0.9 シリンダー6本ピン[P] 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)64
1組
78,980 税込86,878
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります