建築金物 :「美和ロック 電気錠」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など 仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定) 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24 定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA リード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線 関連資料寸法図
1セット
41,980 税込46,178
当日出荷

通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
55,980 税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美和ロック電気錠セット
仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。 シルバー(ステンレスヘアライン) 切替方式通電時解錠/通電時施錠/ 対応機種MIWA AU 適合扉厚(mm)40~41 バックセット(mm)76
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

面付型電気錠通電金具。コードも2800mmで扉内を通し、電気錠まで届きます。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。 シルバー(ステンレスヘアライン) 寸法H(mm)フロントプレート:240 寸法W(mm)フロントプレート:26 対応機種MIWA AU 適合扉厚(mm)40~41 バックセット(mm)76
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美和ロック電気錠ケース
仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、MIWA AU用錠ケース単品 切替方式通電時解錠/通電時施錠/ 対応機種MIWA AU バックセット(mm)76
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電気錠・操作表示機を2芯で接続できる2線式の1回線電気錠制御盤です。
仕様回線数:1回線
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

美和ロック電気ストライク
対応機種MIWA AS シルバー(ステンレスヘアライン) 適合扉厚(mm)33~41
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気錠・操作表示機を2芯で接続できる2線式の2回線電気錠制御盤です。
仕様回線数:2回線
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上 シルバー 使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本) 耐久性施解錠20万回 バックセット(mm)64
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付 SV 勝手左右勝手共用 適合扉厚(mm)33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美和ロック操作表示機
電気錠操作盤と接続し電気錠を操作する表示器です。
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美和ロックDENコード9C
美和ロック製品対応の電気錠~通電金具~制御盤間の配線ケーブルです。
仕様接続用コネクター付属 芯数9芯
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美和ロック通電金具
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
黒(BR) 芯数9芯 取付け方法面付 リード線長さ(mm)扉内:2800
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

美和ロック面付通電金具
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
芯数9芯 取付け方法面付 リード線長さ(mm)全長:3200
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

美和ロック面付型通電金具
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
付属品プレート付/通電コードなし 取付け方法面付 リード線なし
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 適合扉厚(mm)33~41 バックセット(mm)51
1セット
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 適合扉厚(mm)33~41 バックセット(mm)64
1セット
特価
50,980 税込56,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります