建築金物 :「厨房用 グレーチング」の検索結果
標準金網は5メッシュ、線径0.95 mm(開口4 mm × 4 mm)。この製品は、厨房用には適しません。厨房にはSB-Aタイプをご使用ください。上記以外の用途で幅広くお使いください。
材質SUS304
金網5メッシュ、線径0.95mm(開口4mm×4mm)
厨房用は8メッシュをお勧めします。一般ゴミ、落葉用は5メッシュをお勧めします。単独使用ができますので、上記以外の用途でも幅広くお使いください。標準金網は8メッシュ、線径0.8 mm(開口2.5mm× 2.5mm)
材質SUS304
金網8メッシュ、線径0.8mm(開口2.5mm×2.5mm)
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。