8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)ステンレス取手:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)クッション:クロロプレン、(7)パッキン:塩化ビニル、(8)アンカー:SS400
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)錠:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)六角穴付ボルト:SUS304/M10×30(蓋締付用)、(6)クッション:クロロプレン、(7)ゴムパッキン:クロロプレン、(8)アンカー:SS400
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体の排水管用接続は、32A(平行ねじ)になります。32A用プラグが付属されています。
仕様【適用荷重】歩行用、開閉具なし 材質SUS304、SS400、FC200、クロロプレン、CAC203 寸法(mm)600 質量(kg)50 充填深さ15mm
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
材質(1)蓋目地:SUS304、(2)蓋:SUS430、(3)受枠:SUS304、(4)取手:SUS304/固定ボルト一体型、(5)補強:SUS304、(6)アンカー:SEHC、(7)パッキン:クロロプレン
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体の排水管用接続は、32A(平行ねじ)になります。32A用プラグが付属されています。
仕様【適用荷重】T-2 材質SUS304、FC200、クロロプレン、塩化ビニル、SS400、CAC203、SDG400-D、FCD500、発泡ウレタン
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
用途マンホールカバーの開閉鍵に。 材質SS400 表面処理電気亜鉛めっき
1セット(2本)
4,698 税込5,168
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります