建築金物 :「樋ビニール」の検索結果
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプ差し込式、たて口
寸法H1(mm)200
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。屋上用。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプ差し込式、たて口
寸法H1(mm)200
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SUS304、SS404
タイプ差し込式、たて口
防水層施工貼り代(mm)50
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプ差し込式、たて口
寸法H1(mm)200
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。ALC版用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
タイプ差し込式、たて口
防水層施工貼り代(mm)50
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
寸法H1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)50
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプ差し込式、たて口
寸法H1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)50
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプ差し込式、たて口
寸法H1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)50
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。バルコニー中継用。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプ差し込式、たて口
寸法H1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)50
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用
材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。「水はね」と「水吹き出し」に対応できるファンネルドレイン仕様です。ドレイン本体内側を、適切な角度と開口をもった漏斗状の形状にすることにより、雨水をスムーズに流すことができます。ドレイン本体内で水の流れが改善されるため、特別な中継ストレーナを使用しなくても雨水の飛び出しを抑えられます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SUS304、硬質塩化ビニル、SWRM
型打ち込み型
タイプ差し込式、たて口、ファンネルドレイン(水はね・水吹き出し対応)
寸法H1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)50
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用
材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。「水はね」と「水吹き出し」に対応できるファンネルドレイン仕様です。ドレイン本体内側を、適切な角度と開口をもった漏斗状の形状にすることにより、雨水をスムーズに流すことができます。ドレイン本体内で水の流れが改善されるため、特別な中継ストレーナを使用しなくても雨水の飛び出しを抑えられます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル、SEHC
型打ち込み型
タイプ差し込式、たて口、ファンネルドレイン(水はね・水吹き出し対応)
寸法H1(mm)200
防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプ差し込式、たて口
寸法H1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)50
防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプ差し込式、たて口
寸法H1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)50
防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。バルコニー中継用。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプ差し込式、たて口
寸法H1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)50
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。